曜日別特売

丸型コネクタ レセプタクル 10極

丸型コネクタ レセプタクル 10極 - AMPHENOL
仕様
●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8075
アズワン品番
65-7493-94
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66768006D38999/20FC98PN
37,900
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする