カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(95)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- 三菱電機(50)
- メディアカバーマーケット(32)
- brembo(30)
- WatchGuard(23)
- ベッセル(21)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(18)
- AFAM(アファム)(17)
- サンコーテクノ(16)
- 工進(15)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- GENTOS(12)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(10)
- CKD(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「gt3」の検索結果
特価

Amphenol, MMCX1112A1-3GT30G-14-50, MMCXコネクタ, オス
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol SMBコネクタ スルーホール,jack, ストレート はんだ SMZ1251B6-3GT30G-75, 75Ω +100 ℃ -40 ℃
AMPHENOL¥989税込¥1,0881個7日以内出荷仕様オス・メス = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホール電池タイプ = スタンダードボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 75Ω動作温度 Min = -40 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
MCXコネクタ Amphenol jack
AMPHENOL¥94,980税込¥104,4781袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:ホワイトブロンズの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●Amphenol MCXコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - R-SMA - プラグ
AMPHENOL¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - R-SMA - ジャック 同軸
AMPHENOL¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷仕様アダプタタイプ = SMAソケット-RSMAソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, 同軸コネクタ,RPSMAP ケーブルマウント, プラグ, ストレート 圧着
AMPHENOL¥949~税込¥1,044~1個ほか7日以内出荷仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG223端子方法 = 圧着極性 = リバースバルクヘッド = なしインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金電池タイプ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応