カテゴリ
- バイク部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MKカシヤマ(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- RAVENOL(2)
- SUNBOW(1)
- TDT(田野井)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- コクヨ(2)
- サンコーテクノ(1)
- サンドビック(1)
- ダイヤトレンド(2)
- ホンダ(1)
- モートーン(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
サービス分類

シリコンガラスチューブ(Φ3mm×1m巻)白
SUNBOW¥229税込¥2521本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)3耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W10.9GT-LCAP
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質:ボルト SCM435/ワッシャー 特殊バネ鋼 強度区分:ボルト 10.9 表面処理:黒色酸化皮膜 強度区分12.9は、GT-CAP LAタイプ(A0-00-GTLA)
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷適合CT/SCT/GT/SGT材質鉄表面処理生地
ビトリファイド砥石 150mm
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,198税込¥2,4181枚(1枚)当日出荷150mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石適合機種GT15SH(1P),NTG-150,GT15SH(3P),GT15,BGM-50,(旧形:EBK2,EBT2,NTG-150W)厚さ(mm)16砥粒A60M結合剤V(ビトリファイド)外径(mm)150穴径(mm)12.7
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥10,980~税込¥12,078~1箱(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷全長(mm)40電圧(V)12口金GU4定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100光束(Lm)ビーム角36°直径(mm)35電球の種類ハロゲン
PLATINUM 輸入車オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。形状リプレース
一般鋼用スパイラルタップ TSP 止り穴用(食付き2.5山) ウィットねじ
TDT(田野井)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷めねじの拡大を防止するためにタフレットレリーフという機能を搭載したスパイラルタップです。材質HSSV精度GT8食付き部の山数2.5表面処理HOMO処理先端形状凹
ウインカーハーネス DDM014
モートーン¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:DDM014。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] INT 650 [Interceptor 650] 19-23。ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] Continental GT 650 19-23。内容量[数量]:2個。備考:フロント/リア共通。関連商品:品番:XNM003,MFX003,XNM002B,XNM002W,XNM002M,PXN041B,MMU587仕様関連商品:品番:XNM003,MFX003,XNM002B,XNM002W,XNM002M,PXN041B,MMU587備考フロント/リア共通入数2個
RAVENOL RG 75W-140 20L
RAVENOL¥169,800税込¥186,7801個(20L)6日以内出荷機械式(プレート式)LSDは、フルードの摩擦特性が効きの立ち上がりとチャタリング(異音・振動)を左右します。本製品はLS(リミテッドスリップ)添加剤を最適化し、レース用LSDメーカーである Drexler の正式承認を得ています。75W-140の高粘度は、ハイパワー車のリアデフや競技用アクスルのように、高トルク・高油温で油膜が薄くなりやすい条件を想定したものです。Drexler ラメラ式LSD は正式承認です。BMW Alpina、Viper GT3、Corvette Z06、Lamborghini Murcielago、Mercedes-AMG、WTCC などはRAVENOL推奨適合または採用用途として掲載されています。LSDのない一般的なデフや低粘度指定(75W-85/70W-80)には DGL 75W-85 GL-5 LS/VGO 70W-80 LS を。競技用MTには RHP 75W-90 を。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
オフィスチェアー モネット 背樹脂シェルタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥54,980~税込¥60,478~1脚7日以内出荷から22日以内出荷一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。幅(mm)710高さ(mm)875奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背板:強化ナイロングリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥63,980~税込¥70,378~1脚7日以内出荷から22日以内出荷一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。幅(mm)710高さ(mm)885奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背板:強化ナイロン、クッション:スラブウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付
RZ50 (98-00) 等 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個8日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZR125(87-94) /2RM/3TY1-4、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、DT230ランツァ (97-98) /4TP1-2、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、XT400Eアルテシア(91-92) /4DW1/2左右区別右適合排気量(cc)50
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M10X25(SM)図解NoDB26D-C B ギヤケース部品_No.17、G-4S 希望付属品-1部品 6カクボルトWSW_No.4、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機2部品_No.29、MLS415R4CF(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.17、GKBS2602 付属品部品_No.17、BSM-1070SLT(18) オプション23 (ブーム取付台セット ターンブムセット ターンシリンダセット)部品_No.29、MB260G 付属品部品_No.17、MSA413R3-M エンジン ラベル部品_No.17、MS332MC-1(60HZ) 付属品部品_No.17、GKB2200GT 付属品部品_No.17、BSD-6020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.17、MB320L ギヤケース部品_No.17、GKB2401EL 付属品部品_No.17、SSA-α604 動力噴霧機-2部品_No.55、GKB2400UT 付属品部品_No.17、GKB2202U エンジン リコイルスタータ部品_No.17、MB200-1U ギヤケース部品_No.17など
マジェスティ250/C等 左右セットレバー
ALBA(アルバ)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入りメーカーYAMAHA適合車種RZ50 (84/88-96) /、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /左右区別左右セット
RAVENOL RG 75W-140 4L
RAVENOL¥35,980税込¥39,5781個(4L)11日以内出荷機械式(プレート式)LSDは、フルードの摩擦特性が効きの立ち上がりとチャタリング(異音・振動)を左右します。本製品はLS(リミテッドスリップ)添加剤を最適化し、レース用LSDメーカーである Drexler の正式承認を得ています。75W-140の高粘度は、ハイパワー車のリアデフや競技用アクスルのように、高トルク・高油温で油膜が薄くなりやすい条件を想定したものです。Drexler ラメラ式LSD は正式承認です。BMW Alpina、Viper GT3、Corvette Z06、Lamborghini Murcielago、Mercedes-AMG、WTCC などはRAVENOL推奨適合または採用用途として掲載されています。LSDのない一般的なデフや低粘度指定(75W-85/70W-80)には DGL 75W-85 GL-5 LS/VGO 70W-80 LS を。競技用MTには RHP 75W-90 を。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら