カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • ケルヒャー(90)
  • KITACO(38)
  • エスコ(17)
  • SMC(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • サンワサプライ(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • ホンダ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • サンドビック(9)
  • TAKEGAWA(武川)(9)
  • ニッセイ(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
  • PENTAX(ペンタックス)(7)
  • ニッサン(7)
  • エレコム(6)
  • ツヨロン(藤井電工)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd50」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Radlock HD Power 10mm Connector 50mm Bla AMPHENOLRadlock HD Power 10mm Connector 50mm BlaAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0389アズワン品番65-7781-10
RF アダプタ SMA ジャック-EFI HD ジャック 50 Ω AMPHENOLRF アダプタ SMA ジャック-EFI HD ジャック 50 ΩAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:マイクロミニチュア 同軸 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ωアズワン品番65-1654-42
Radlock HD Power 10mm Connector 50mm Red AMPHENOLRadlock HD Power 10mm Connector 50mm RedAMPHENOL
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0391アズワン品番65-7781-23
Radlock HD Power 8mm Connector 50mm Red AMPHENOLRadlock HD Power 8mm Connector 50mm RedAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0385アズワン品番65-7783-49
Radlock HD Power 8mm Connector 50mm Oran AMPHENOLRadlock HD Power 8mm Connector 50mm OranAMPHENOL
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0380アズワン品番65-7780-31
RF 同軸 HD BNC ジャック 50 Ω ケーブル AMPHENOLRF 同軸 HD BNC ジャック 50 Ω ケーブルAMPHENOL
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55/U RG142A/U RG223/U RG400/U 製品群:-アズワン品番65-1657-36
RF 同軸 CONN HD-EFI プラグ 50 Ω ケーブル AMPHENOLRF 同軸 CONN HD-EFI プラグ 50 Ω ケーブルAMPHENOL
3,898税込4,288
1個
23日以内出荷
RF アダプタ HD-EFI プラグ-プラグ 50 Ω AMPHENOLRF アダプタ HD-EFI プラグ-プラグ 50 ΩAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:マイクロミニチュア 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:マイクロミニチュア 同軸 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ωアズワン品番65-1663-29
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウントAMPHENOL
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。050 コンタクトは、オスストレートガイド取り付けを使用します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9494アズワン品番65-7516-88
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列AMPHENOL
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。50 個のコンタクトがあり、26 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9629アズワン品番65-7518-45
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列AMPHENOL
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。50 個のコンタクトがあり、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9627アズワン品番65-7515-69
同軸コネクタ AMPHENOL同軸コネクタAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
HD-BNC コネクタシリーズ HD-BNCコネクタシリーズは、高い電気的及び機械的性能を実現できるように設計されています。従来のBNCの信頼性の高い押し回し機構が採用されていて、操作感とポジティブロックによりすばやく確実にかん合することができます。 HD-BNC製品シリーズは、従来のBNCコネクタの1/4のフットプリントで真の50 Ω及び75 Ω性能を提供します。従来のブロードキャストコネクタと同じケーブル前処理及び終端処理仕様により、HD-BNCをシームレスに採用することができます。 特長と利点 信頼の高いバヨネット式のポジティブロック クローズドエントリインターフェイス VSWR又は反射損失: 30 dB (最小) @ 6 GHz(すべてのストレート構成) 較正キット、終端及び精密アダプタを含む完全な製品ポートフォリオ 視認可能なインジケータによる確実なかん合 用途 放送 軍事 計装
仕様●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:Belden 1855A, Belden 4855P, Belden 4855R●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:標準●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3225アズワン品番65-7667-39
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウントAMPHENOL
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートジャックスクリューで取り付けた 050 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9496アズワン品番65-7698-61
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウントAMPHENOL
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートガイド取り付けを使用した 050 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9498アズワン品番65-7517-02