カテゴリ

  • 制御機器(2,779)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(270)
  • ホンダ(546,812)
  • SMC(13,607)
  • エスコ(6,839)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,208)
  • 日本モレックス(molex)(3,576)
  • フエニックス・コンタクト(3,161)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,698)
  • Panasonic(パナソニック)(2,074)
  • エレコム(1,338)
  • 三菱電機(1,326)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,239)
  • RS PRO(1,061)
  • JST(日本圧着端子製造)(1,059)
  • 日本紐釦貿易(1,038)
  • IDEC(和泉電気)(923)
  • マルゼン[厨房機器](888)
  • SIEMENS(850)
  • レイ・アウト(768)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hon」の検索結果

関連キーワード
2,782件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755アズワン品番65-7584-12
  • 丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ黒色、3+PE、メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 キー付きです ボディの向きはライトアングル 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
    仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:696-1614アズワン品番65-7773-42
  • 丸型コネクタ レセプタクル 22極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 22極

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 丸型コネクタ レセプタクル 22極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 22極

    AMPHENOL
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コネクタナット パネルナット Duramate AHDMシリーズ 1 1/2-18 UNEF 2B AMPHENOL

    コネクタナット パネルナット Duramate AHDMシリーズ 1 1/2-18 UNEF 2B

    AMPHENOL
    869税込956
    1個
    当日出荷
    DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
    仕様●材質:アルミニウム合金●コード番号:195-0717アズワン品番65-7667-81
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
  • モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 10極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 10極

    AMPHENOL
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    Amphenol India ストレートプラグコネクタは、シェルサイズが 12 種類です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
    仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:12●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8835アズワン品番65-7612-85
  • 丸型コネクタ レセプタクル 6極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 6極

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8137アズワン品番65-7492-57
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660アズワン品番65-7776-78
  • 丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0839アズワン品番65-7667-92
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:18 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:18

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:ATMシリーズコネクタ●シェルサイズ:18●ハウジング材質:アルミニウム合金●ねじサイズ:M32 x 1.5 6H●長さ:82mm●シリーズ:Duramate AHDM●コード番号:195-0927アズワン品番65-7667-91
  • 丸型コネクタ レセプタクル 6極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 6極

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 6極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 6極

    AMPHENOL
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
  • バックシェル シェルサイズ:7/12 AMPHENOL

    バックシェル シェルサイズ:7/12

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol インドストレートストレインリリーフクランプは、7/12 コネクタシェルカドミウムオリーブドラブ仕上げ
    仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:7/12●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:226-8733アズワン品番65-7608-10
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):23.1 mm x 19.05 mm x 19.05 mm 重量:12
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7512アズワン品番65-7510-44
  • MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス

    AMPHENOL
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
  • 丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:18 Duramate AHDMシリーズ AMPHENOL

    丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:18 Duramate AHDMシリーズ

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シェルサイズ:18●シリーズ:Duramate AHDM●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●材質:アルミニウム合金●コードの有無:あり●表面処理:ニッケル●シリーズ番号:AHDC34 です●コード番号:195-0721アズワン品番65-7667-96
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Olive Dr AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Olive Dr

    AMPHENOL
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ12/14mm併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Olive Dr AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Olive Dr

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフ併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Electrol

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ8/9mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Olive Dr AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Olive Dr

    AMPHENOL
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ37/20mm併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 17,Olive Dr AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 17,Olive Dr

    AMPHENOL
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ16/17mm併用可能製品ケーブル
  • 産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント AMPHENOL

    産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント

    AMPHENOL
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:237-2748アズワン品番65-7496-76
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 15 のバンドロックアダプタです。このアダプタは、本体の向きが 90 ° です。高品質のバンドは、このバックシェルと連動し、熱収縮ブーツ又は b を選択した他の方法でカバー越しに適合します基材はアルミ合金 無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:15●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:M85049●コード番号:225-9406アズワン品番65-7607-14
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15

    AMPHENOL
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 15 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:15●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9382アズワン品番65-7599-36
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 13 のバンドロックアダプタです。このアダプタは、本体の向きが 90 ° です。高品質のバンドは、このバックシェルと連動し、熱収縮ブーツ又は b を選択した他の方法でカバー越しに適合します基材はアルミ合金 無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:13●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:M85049●コード番号:225-9402アズワン品番65-7637-78
  • 丸型コネクタ レセプタクル 3極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 3極

    AMPHENOL
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8139アズワン品番65-7490-93
  • 丸型コネクタ レセプタクル 37極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 37極

    AMPHENOL
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
  • 丸型コネクタ レセプタクル 13極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 13極

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8092アズワン品番65-7493-64
  • 丸型コネクタ レセプタクル 10極 AMPHENOL

    丸型コネクタ レセプタクル 10極

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • 丸型コネクタ 19極 パネルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 19極 パネルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    82,980税込91,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5594アズワン品番65-7594-24
  • 丸型コネクタ 19極 パネルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 19極 パネルマウント

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol オスパネルコネクタは 19 ポジションロック AHD シリーズを備え、制御された環境条件と非制御環境条件のいずれかが存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります
    仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5595アズワン品番65-7606-82
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8577アズワン品番65-7619-32
  • 丸型コネクタ AMPHENOL

    丸型コネクタ

    AMPHENOL
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃
    仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8582アズワン品番65-7615-78
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ オス

    AMPHENOL
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
  • モジュラーコネクタ TV シリーズ オス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ TV シリーズ オス

    AMPHENOL
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
    仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8861アズワン品番65-7654-64
  • モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 3極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 3極

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 9 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8699アズワン品番65-7653-82
  • モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8655アズワン品番65-7608-71
  • モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 19極 AMPHENOL

    モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 19極

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 14 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
    仕様●極数:19●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:14●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8805アズワン品番65-7596-35
関連キーワード
...