曜日別特売

丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:18 Duramate AHDMシリーズ

丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:18 Duramate AHDMシリーズ - AMPHENOL
5/24より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様●シェルサイズ:18●シリーズ:Duramate AHDM●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●材質:アルミニウム合金●コードの有無:あり●表面処理:ニッケル●シリーズ番号:AHDC34 です●コード番号:195-0721アズワン品番65-7667-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64217687AHDC34-18
5,100
4,998
値下げ
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする