カテゴリ
- 制御機器(2,779)
- 電気材料(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(270)
- ホンダ(546,865)
- SMC(13,607)
- エスコ(6,836)
- オカムラ(岡村製作所)(4,208)
- 日本モレックス(molex)(3,584)
- フエニックス・コンタクト(3,162)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,700)
- Panasonic(パナソニック)(2,077)
- エレコム(1,339)
- 三菱電機(1,336)
- 日本理化学器械(NRK)(1,240)
- JST(日本圧着端子製造)(1,060)
- RS PRO(1,056)
- 日本紐釦貿易(1,038)
- IDEC(和泉電気)(923)
- マルゼン[厨房機器](911)
- SIEMENS(850)
- cotta(733)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「hon」の検索結果

丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755アズワン品番65-7584-12
丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ黒色、3+PE、メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 キー付きです ボディの向きはライトアングル 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:696-1614アズワン品番65-7773-42
コネクタナット パネルナット Duramate AHDMシリーズ 1 1/2-18 UNEF 2B
AMPHENOL¥869税込¥9561個当日出荷DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。仕様●材質:アルミニウム合金●コード番号:195-0717アズワン品番65-7667-81
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個当日出荷The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
丸型コネクタ レセプタクル 6極
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8137アズワン品番65-7492-57
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660アズワン品番65-7776-78
丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0839アズワン品番65-7667-92
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:18
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●併用可能製品:ATMシリーズコネクタ●シェルサイズ:18●ハウジング材質:アルミニウム合金●ねじサイズ:M32 x 1.5 6H●長さ:82mm●シリーズ:Duramate AHDM●コード番号:195-0927アズワン品番65-7667-91
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥3,098~税込¥3,408~1個7日以内出荷。Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
バックシェル シェルサイズ:7/12
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Amphenol インドストレートストレインリリーフクランプは、7/12 コネクタシェルカドミウムオリーブドラブ仕上げ仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:7/12●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:226-8733アズワン品番65-7608-10
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):23.1 mm x 19.05 mm x 19.05 mm 重量:12仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7512アズワン品番65-7510-44
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス
AMPHENOL¥7,398~税込¥8,138~1個7日以内出荷Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:18 Duramate AHDMシリーズ
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●シェルサイズ:18●シリーズ:Duramate AHDM●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●材質:アルミニウム合金●コードの有無:あり●表面処理:ニッケル●シリーズ番号:AHDC34 です●コード番号:195-0721アズワン品番65-7667-96
Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Olive Dr
AMPHENOL¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷材質アルミニウム合金色オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ12/14mm併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Olive Dr
AMPHENOL¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷材質アルミニウム合金色オリーブ種類ストレインリリーフ併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Electrol
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ8/9mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Olive Dr
AMPHENOL¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質アルミニウム合金色オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ37/20mm併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 17,Olive Dr
AMPHENOL¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷材質アルミニウム合金色オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ16/17mm併用可能製品ケーブル
産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:237-2748アズワン品番65-7496-76
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス
AMPHENOL¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 15 のバンドロックアダプタです。このアダプタは、本体の向きが 90 ° です。高品質のバンドは、このバックシェルと連動し、熱収縮ブーツ又は b を選択した他の方法でカバー越しに適合します基材はアルミ合金 無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:15●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:M85049●コード番号:225-9406アズワン品番65-7607-14
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15
AMPHENOL¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 15 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:15●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9382アズワン品番65-7599-36
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 13 のバンドロックアダプタです。このアダプタは、本体の向きが 90 ° です。高品質のバンドは、このバックシェルと連動し、熱収縮ブーツ又は b を選択した他の方法でカバー越しに適合します基材はアルミ合金 無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:13●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:M85049●コード番号:225-9402アズワン品番65-7637-78
丸型コネクタ レセプタクル 3極
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8139アズワン品番65-7490-93
丸型コネクタ レセプタクル 13極
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8092アズワン品番65-7493-64
丸型コネクタ 19極 パネルマウント 1袋 50個入
AMPHENOL¥82,980税込¥91,2781袋(50個)7日以内出荷仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5594アズワン品番65-7594-24
丸型コネクタ 19極 パネルマウント
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Amphenol オスパネルコネクタは 19 ポジションロック AHD シリーズを備え、制御された環境条件と非制御環境条件のいずれかが存在するあらゆる状況に最適です。高パフォーマンス 高い費用効果 既存の業界全体の標準製品と互換性があります仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5595アズワン品番65-7606-82
丸型コネクタ
AMPHENOL¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、PC テールコンタクトを備えています。Coax 75 Ω コンタクトタイプのジャムナットレセプタクルシェルタイプです。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃仕様●シリーズ:387TV●コード番号:226-8577アズワン品番65-7619-32
丸型コネクタ
AMPHENOL¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷Amphenol Socapex サイズ 7 コネクタは、バックシェルタイプを内蔵するジャムナットレセプタクルを備えています。IP68 保護クラス 最高動作温度範囲: +175 ℃仕様●結線方法:圧着●シリーズ:387TV●コード番号:226-8582アズワン品番65-7615-78
モジュラーコネクタ TV シリーズ オス
AMPHENOL¥88,980~税込¥97,878~1個7日以内出荷Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
モジュラーコネクタ TV シリーズ オス
AMPHENOL¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。この製品は、アルミに黒色亜鉛ニッケルを使用しています。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8861アズワン品番65-7654-64
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 3極
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 9 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8699アズワン品番65-7653-82
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8655アズワン品番65-7608-71
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 19極
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Amphenol India ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 14 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します仕様●極数:19●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:14●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8805アズワン品番65-7596-35
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 10極
AMPHENOL¥7,898~税込¥8,688~1個7日以内出荷狭いフランジコネクタを備えた Amphenol インド型壁面取り付けレセプタクルは、12 種類のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
...