カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- ECHO(エコー)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- KSフィルター(3)
- KTC(1)
- SMC(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オーム電機(4)
- カクダイ(1)
- スーパーツール(1)
- セメダイン(3)
- ハリケーン(4)
- ユタカ電機製作所(3)
- 三協リール(2)
- 岩崎電気(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- 重松製作所(2)
- 黒田精工(8)
- ブランドをもっと見る
「hs-310」の検索結果
特価
関連キーワード

コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1セット 200個入
AMPHENOL¥65,980税込¥72,5781セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3912アズワン品番65-7709-30
コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入
AMPHENOL¥949税込¥1,0441袋(2個)7日以内出荷Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3913アズワン品番65-7508-60
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら