カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • onsemi(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • オーム電機(2)
  • プレジール(2)
  • Arduino(2)
  • SPARKFUN(2)
  • EPSON(1)
  • エコリカ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • JIT(1)
  • 日本ナインスター(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • いろはインク(1)
  • PPC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「icc50」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ICC D-subコネクタ, 50極, オス, ケーブルマウント, 865650PLTXLF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 50極, オス, ケーブルマウント, 865650PLTXLFAMPHENOL
15,980税込17,578
1箱(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)66.65幅(mm)14.99ピッチ2.76mm極数50シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 50個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 50個入AMPHENOL
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4647アズワン品番65-7488-33