カテゴリ

  • 制御機器(68)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(489)
  • フエニックス・コンタクト(269)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(133)
  • SIEMENS(97)
  • SMC(73)
  • マルヤス電業(64)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(60)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(57)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • SICK(41)
  • Vivotek(41)
  • ハーティング(39)
  • Festo(37)
  • MSソリューションズ(37)
  • エスコ(34)
  • BULGIN(34)
  • 七星科学研究所(31)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-6」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol USBAPIP67CAP USBコネクタキャップ メス AMPHENOLAmphenol USBAPIP67CAP USBコネクタキャップ メスAMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様コードの有無:あり、セルフクロージング:あり材質ポリマーシリーズUSB-Aソケット種別Square Flange保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 6極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 6極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
999税込1,099
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20H003 110 12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20H003 110 12AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタすばやく簡単に組み立て可能IP67保護等級(嵌合状態)簡単に取扱える人間工学的なデザイン迅速なねじ込み式カップリングシステム内部ストレインリリーフとケーブルクランプ幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃耐UV性の本体材質耐衝撃性と耐振動性熱可塑樹脂UL94V-0本体
用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数3+PEソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30D006 100 12 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30D006 100 12AMPHENOL
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタすばやく簡単に組み立て可能IP67保護等級(嵌合状態)簡単に取扱える人間工学的なデザイン迅速なねじ込み式カップリングシステム内部ストレインリリーフとケーブルクランプ幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃耐UV性の本体材質耐衝撃性と耐振動性熱可塑樹脂UL94V-0本体
用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PE結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30H006 110 12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30H006 110 12AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタすばやく簡単に組み立て可能IP67保護等級(嵌合状態)簡単に取扱える人間工学的なデザイン迅速なねじ込み式カップリングシステム内部ストレインリリーフとケーブルクランプ幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃耐UV性の本体材質耐衝撃性と耐振動性熱可塑樹脂UL94V-0本体
用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PE結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20D003 110 12 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20D003 110 12AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタすばやく簡単に組み立て可能IP67保護等級(嵌合状態)簡単に取扱える人間工学的なデザイン迅速なねじ込み式カップリングシステム内部ストレインリリーフとケーブルクランプ幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃耐UV性の本体材質耐衝撃性と耐振動性熱可塑樹脂UL94V-0本体
用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数3+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PE結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20D003 100 12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20D003 100 12AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタすばやく簡単に組み立て可能IP67保護等級(嵌合状態)簡単に取扱える人間工学的なデザイン迅速なねじ込み式カップリングシステム内部ストレインリリーフとケーブルクランプ幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃耐UV性の本体材質耐衝撃性と耐振動性熱可塑樹脂UL94V-0本体
用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数3+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウントAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755アズワン品番65-7584-12
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30H006 100 12 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30H006 100 12AMPHENOL
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタすばやく簡単に組み立て可能IP67保護等級(嵌合状態)簡単に取扱える人間工学的なデザイン迅速なねじ込み式カップリングシステム内部ストレインリリーフとケーブルクランプ幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃耐UV性の本体材質耐衝撃性と耐振動性熱可塑樹脂UL94V-0本体
用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数6+PEソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
カバー 保護カバー ATシリーズ メス 6 1袋 5個入 AMPHENOLカバー 保護カバー ATシリーズ メス 6 1袋 5個入AMPHENOL
709税込780
1袋(5個)
7日以内出荷
メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、6 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:6●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5678アズワン品番65-7591-76
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJFTV71N AMPHENOLAmphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJFTV71NAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.09極数8シリーズRJFTVポート数1方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTV21N AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTV21NAMPHENOL
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.1極数8ポート数1深さ(mm)36.53方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJFTVLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol RJFTVC2N RJコネクタダストキャップ AMPHENOLAmphenol RJFTVC2N RJコネクタダストキャップAMPHENOL
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
材質アルミニウムシルバー種類コード付きダストキャップシリーズRJFTVRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJFTV(RJFTV)
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C016 10P006 806 12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C016 10P006 806 12AMPHENOL
999税込1,099
1個
5日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.AmphenolEcoMateパネル取り付けプラグ.Amphenolのこのパネル取り付けプラグは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ、はんだ、圧着による終端に対応しているため、EcoMateプラグは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。.特長と利点.3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタパネルプラグはケーブルレセプタクルとかん合迅速簡単な組み立てIP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム広い使用温度範囲:-40→+125℃耐紫外線性耐腐食性耐衝撃性耐振動性挿抜回数:500回熱可塑樹脂UL94V-0ボディ.用途.優れた環境耐性を発揮するAmphenolEcoMateC16パネルプラグは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。主な使用分野(一部):.産業用設備電気設備制御バルブプロセス制御産業用オートメーションシステム計装センサ及びスイッチ.環境.EcoMateC16-01シリーズの丸形コネクタはIP67等級です。これは、コネクタがほこりや異物から保護されていることを意味します。かん合時にコネクタは防水になり、一時的な浸漬(最長30分@水深1m)から保護されます。.よくある質問.Q-用意されているアクセサリはありますか。A:丸形ダストキャップは、未使用時にコネクタの保護を強化します。品番:690-3999690-3999を参照してください。Q:コネクタの堅牢性はどの程度ですか?A:EcoMateC16コネクタは、UL等級の高品質エンジニアリング素材で製造されています。衝撃、振動、化学薬品に対する耐性を備えており、非常に頑丈で信頼性が高くなっています。
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)600→0定格電流(A)14保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ28.4RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付け AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付けAMPHENOL
709税込780
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector vent which has M6 x 0.75 thread sizeIt is made from thermoplastic material.IP rating IP68/IP66 Black colour
仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M6●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0190アズワン品番65-7569-04
DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント AMPHENOLDINコネクタ 17極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
4,598税込5,058
1個
欠品中
Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、17 極を備えています。定格 100 V、6 A のバヨネットロックを備えています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
仕様●極数:17●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:6A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1954アズワン品番65-7661-90
Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate b 1袋 10個入 AMPHENOLHeavy Duty Power Connectors Heavy Mate b 1袋 10個入AMPHENOL
68,980税込75,878
1袋(10個)
7日以内出荷
E6 サイズのヘビーデューティ電源コネクタに使用する Amphenol 産業用 EMC ハウジングバルクヘッドハウジングです。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2039アズワン品番65-7658-33
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6 AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6AMPHENOL
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フランジの縮小偏差 ( 部品番号の末尾に追加 ): F312 (標準の Castle ナット付き) F311 (安全 Castle ナット付き) 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化( 4 ポジション) 向上したEMI保護 3 開始ねじカップリング機構 デカップリング防止デバイスシェルサイズ 19 が付属します 堅牢な機械式シェル 挿抜回数:最小 500 回 用途 C4ISR、戦場、地上車両 ネイビー 鉄道
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6533アズワン品番65-7667-08
Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate 1袋 10個入 AMPHENOLHeavy Duty Power Connectors Heavy Mate 1袋 10個入AMPHENOL
48,980税込53,878
1袋(10個)
7日以内出荷
E6 サイズの Amphenol 産業用ハウジングスプリングカバーは、シングルレバーを備え、ヘビーデューティ電源コネクタに使用します。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2030アズワン品番65-7621-28
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。IP67 保護等級に準拠しています
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1974アズワン品番65-7649-55
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスケーブルコネクタ(銀めっき)は 6 極です。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。かん合状態では IP69K 保護を提供します
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ライトアングル●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1976アズワン品番65-7633-92
Heavy mate power connectors socket inser 1袋 10個入 AMPHENOLHeavy mate power connectors socket inser 1袋 10個入AMPHENOL
26,980税込29,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスインサート( 6 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2019アズワン品番65-7633-93
Heavy mate connector pin insert 6 way AMPHENOLHeavy mate connector pin insert 6 wayAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスインサート( 6 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2007アズワン品番65-7633-38
Socapex 丸型コネクタ 6極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOLSocapex 丸型コネクタ 6極 パネルマウント 1袋 5個入AMPHENOL
24,980税込27,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKB-06EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きで
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:6P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4578アズワン品番65-7710-75
DINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOLDINコネクタ 17極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入AMPHENOL
199,800税込219,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、17 極、定格電圧 100 V、定格電流 6使用温度範囲は -40 → +125 ℃ で、圧着終端です。バヨネットロックシステムが採用されています。保護等級は IP65 です
仕様●極数:17●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:6A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1956アズワン品番65-7623-36
ケーブルコネクタ 6極 メス 自動車用コネクタ 1袋 2個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 6極 メス 自動車用コネクタ 1袋 2個入AMPHENOL
859税込945
1袋(2個)
7日以内出荷
Amphenol メスケーブルコネクタは、6 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5680アズワン品番65-7637-20
丸型コネクタ 6極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL丸型コネクタ 6極 パネルマウント 1袋 5個入AMPHENOL
37,980税込41,778
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-06EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナットが付いていますハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 6
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:12.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:6P●コンタクト材質:銅●コード番号:186-4609アズワン品番65-7711-80
ケーブルコネクタ 6極 オス レセプタクル 1袋 100個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 6極 オス レセプタクル 1袋 100個入AMPHENOL
78,980税込86,878
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol の高性能パネル取り付けコネクタは、6 ポジション、径が小さくなっています。 黒色シールは、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5647アズワン品番65-7648-40
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 1袋 5個入AMPHENOL
36,980税込40,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKB-06FGMS-GCP-209 180 ° オスフィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 0 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 6 ケーブル外径 4.5 → 4.7 mm 用のケーブルベンドリリーフを備えています
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:6P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4579アズワン品番65-7710-76
DINコネクタ 6極 メス パネルマウント AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス パネルマウントAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスパネルコネクタは、銀めっきが施されており、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。はんだピン終端となっています。かん合状態では IP69K 保護を提供します
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2005アズワン品番65-7658-60
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 1袋 5個入AMPHENOL
71,980税込79,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-06FGMS-GCP-215 180 ° オス、フィールド取り付け可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 6 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:12.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:6P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4610アズワン品番65-7784-45
Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス AMPHENOLAmphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メスAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
欠品中
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ AUシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 レセプタクル AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ AUシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 レセプタクルAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
欠品中
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T34●コード番号:229-2060アズワン品番65-7650-79
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C01610G00600012 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C01610G00600012AMPHENOL
689税込758
1個
7日以内出荷
Amphenolのこのパネル取り付けレセプタクルは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ又ははんだによる終端に対応しているため、EcoMateレセプタクルは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタパネルソケットはケーブルプラグとかん合迅速簡単な組み立てIP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム耐紫外線性/耐腐食性/耐衝撃性/耐振動性熱可塑樹脂UL94V-0ボディ優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16パネルレセプタクルは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C01630C00610012 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C01630C00610012AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.AmphenolEcoMateパネル取り付けプラグ.Amphenolのこのパネル取り付けプラグは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ、はんだ、圧着による終端に対応しているため、EcoMateプラグは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。.特長と利点.3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタパネルプラグはケーブルレセプタクルとかん合迅速簡単な組み立てIP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム広い使用温度範囲:-40→+125℃耐紫外線性耐腐食性耐衝撃性耐振動性挿抜回数:500回熱可塑樹脂UL94V-0ボディ.用途.優れた環境耐性を発揮するAmphenolEcoMateC16パネルプラグは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。主な使用分野(一部):.産業用設備電気設備制御バルブプロセス制御産業用オートメーションシステム計装センサ及びスイッチ.環境.EcoMateC16-01シリーズの丸形コネクタはIP67等級です。これは、コネクタがほこりや異物から保護されていることを意味します。かん合時にコネクタは防水になり、一時的な浸漬(最長30分@水深1m)から保護されます。.よくある質問.Q-用意されているアクセサリはありますか。A:丸形ダストキャップは、未使用時にコネクタの保護を強化します。品番:690-3999690-3999を参照してください。Q:コネクタの堅牢性はどの程度ですか?A:EcoMateC16コネクタは、UL等級の高品質エンジニアリング素材で製造されています。衝撃、振動、化学薬品に対する耐性を備えており、非常に頑丈で信頼性が高くなっています。
極数6+PEソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入AMPHENOL
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、エンドキャップ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業彼らは主張するIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5660アズワン品番65-7646-68