カテゴリ

  • 制御機器(82)
  • 電気材料(14)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(855)
  • シュナイダーエレクトリック(173)
  • SMC(159)
  • SICK(129)
  • SIEMENS(116)
  • BULGIN(109)
  • Festo(105)
  • omron(オムロン)(70)
  • NORCOMP(66)
  • LUMBERG(61)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(56)
  • フエニックス・コンタクト(47)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(44)
  • エスコ(43)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(40)
  • azbil(旧:山武)(36)
  • イスカル(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-5」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RJ45モジュラジャック Amphenol AMPHENOLRJ45モジュラジャック AmphenolAMPHENOL
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタAMPHENOL
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
ポートダストカバー AMPHENOLポートダストカバーAMPHENOL
499税込549
1個
3日以内出荷
Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:品番 ; 798-0708 798-0708 は、C サイズプラグ/ロックバヨネット/ストレインリリーフ付きケーブル取り付けです 品番 ; 798-0717 798-0717 は、C サイズプラグ/バヨネットロックケーブル取り付けフィードスルーです 品番 ; 798-0726 798-0726 は、D サイズプラグ/バヨネットロック/ストレインリリーフ付きケーブル取り付けです 品番 ; 798-0720 798-0720 は、D サイズプラグハウジング/バヨネットロック/フィードスルーです 品番 ; 798-0748 798-0748 は、ODVA プラグハウジング/バヨネットロック/ストレインリリーフ付きです 品番 ; 798-0701 798-0701 は、C サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0704 798-0704 は、C サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 垂直ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0714 798-0714 は、D サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0723 798-0723 は、D サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 垂直ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0745 798-0745 は、ODVA シールドダブル固定パネル取り付け水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0739 798-0739 は、D サイズ I アダプタタイプ 1 パネル取り付け/ねじ山付きです 品番 ; 798-0732 798-0732 は、D サイズ I アダプタタイプ 2 パネル取り付け/現場設置可能/ねじ山付きです 品番 ; 798-0736 798-0736 は、D サイズ I アダプタタイプ 3 インラインカプラ/ねじ山付きです 品番 ; 798-0710 798-0710 は、ストラップ付き C サイズキャップです品番 ; 800-7582 800-7582 は、ストラップ付き ODVA サイズキャップです
仕様●種類:RJ45 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コードセット●シリーズ:WAC●コード番号:798-0710アズワン品番65-7756-04
Amphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ C 091 Aシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 オスAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマー動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5eAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:品番 ; 798-0708 798-
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:パネルマウント●極数:8 / 8●シールドタイプ:STP●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP67●長さ:37.6mm●幅:26mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:798-0704アズワン品番65-7532-38
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, パネルマウント, BU-12BFFA-LL7001 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, パネルマウント, BU-12BFFA-LL7001AMPHENOL
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
UL認定.BDとBUタイプとは、メーカー型番を指します。.AmphenolLTW標準サイズメスケーブル取り付け丸型レセプタクルコネクタ、オスコンタクト.AmphenolLTW標準サイズバヨネットロックオスケーブル取り付けコネクタは、オス又はメスのコンタクトタイプです。はんだ接点付属の頑丈な防水ケーブル取り付けコネクタにより組み立てが簡単になります。耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタを必要とする過酷な屋外用途に最適です。黒色ナイロン製のボディとロックナットを備え、IP67等級となっています。.IP67等級動作温度範囲:-40~+105℃挿抜回数の耐久性:1000回定格電流:BDタイプ5A、BUタイプ2Aはんだ接点バヨネットロック:2個所
極数12ソケットorプラグソケット定格電圧(V)500定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJFTV6MN AMPHENOLAmphenol RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJFTV6MNAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
TIA/EIA568Bに対してカテゴリ5e、ISO/IEC11801に対してClassD.AmphenolRJFTVシリーズイーサネットプラグ.RJフィールドTVシリーズRJ45イーサネットプラグを使用すると、厳しい環境でデータの取得と送信(10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD、カテゴリ5eの接続)ができます。IP67等級のシール構造で、衝撃、振動、牽引への耐性があり、EMI保護と4ポジションの機械的コーディング/極性化がなされています。RJ45コードセット保持具を備えており、特許取得済みのRJStopシステムにより標準RJ45コードセットを使用できます。RJフィールドTVプラグは、デカップリング防止装置を備えたTriStartねじカップリング機構(MIL-DTL-38999シリーズIIIタイプ)を用いてレセプタクルに接続されており、現場での配線工具は不要です。.特長と利点.品番:447-9961447-9961には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きのプラスチックグランドがあります。.品番:447-9977447-9977には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.品番:695-0295695-0295には、ニッケルめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.金属プラグキャップもあります。品番:448-0012448-0012を参照してください。.主な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。
長さ(mm)56極数8ポート数1深さ(mm)38方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号RJFTVLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, パネルマウント, BU-12PMMS-LC7001 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, パネルマウント, BU-12PMMS-LC7001AMPHENOL
849税込934
1個
5日以内出荷
UL認定.BD及びBUタイプはメーカー品番を示します。.AmphenolLTW標準サイズオスパネル取り付け丸型レセプタブルコネクタ.オス/メスコンタクトタイプのAmphenolLTW標準サイズバヨネットロックオスパネル取り付けコネクタです。はんだコンタクト付属の頑丈な防水パネル取り付けコネクタにより組み立てが簡単になります。耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタ(黒のナイロンボディ、IP67等級、緩み止めナットが付属)が必須になる屋外でのさまざまな過酷な用途に適しています。シーリングキャップなしで最大4mmまでの厚さのパネルを使用する場合に最適です。.IP67動作温度範囲:-40→+105℃挿抜回数の耐久性:1000回BDタイプ5A、BUタイプ2A定格はんだコンタクトバヨネットロック:2個所
極数12ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)500定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJFTV71N AMPHENOLAmphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJFTV71NAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.09極数8シリーズRJFTVポート数1方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTV21N AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTV21NAMPHENOL
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.1極数8ポート数1深さ(mm)36.53方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJFTVLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol RJFTVC2N RJコネクタダストキャップ AMPHENOLAmphenol RJFTVC2N RJコネクタダストキャップAMPHENOL
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
材質アルミニウムシルバー種類コード付きダストキャップシリーズRJFTVRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJFTV(RJFTV)
センサアクチュエータケーブル コア数:5 Mシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 MシリーズAMPHENOL
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Amphenol メスケーブルアセンブリには、5 つのコンタクトがあります。ケーブル長は 1 m ですIP 等級は IP68 ですK コード
仕様●CN1:M12●芯数:5●長さ:1m●シース材質:PUR●シリーズ:M●コネクタAハウジングジェンダー:メスアズワン品番65-7365-04
丸型コネクタ 26極 ケーブルマウント 1袋 20個入 AMPHENOL丸型コネクタ 26極 ケーブルマウント 1袋 20個入AMPHENOL
189,800税込208,780
1袋(20個)
7日以内出荷
Amphenol 角形フランジレセプタクルキット、メスは密閉型金属製バヨネットカップリングコネクタキット、レセプタクル付き、ガスケット及びコンタクト、26 コンタクト、サイズ 20、20-30 AWG、5 / 150 V、シェルサイズ 16IP 等級: IP67 コンタクトソケット
仕様●極数:26●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ソケット●シリーズ:ecomateRM●コード番号:204-4146アズワン品番65-7579-45
Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタモジュール C146シリーズ モジュール 5極 ヘビーデューティ電源コネクタ C146C05801E8 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタモジュール C146シリーズ モジュール 5極 ヘビーデューティ電源コネクタ C146C05801E8AMPHENOL
1,488税込1,637
1袋(5個)
7日以内出荷
AmphenolIndustrial5極メスモジュールは、1000Vと16Aの安全圧着終端です。IP20保護等級です。
タイプモジュール極数5シリーズC146定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ヘビーデューティ電源コネクタ
Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate 5 1袋 5個入 AMPHENOLHeavy Duty Power Connectors Heavy Mate 5 1袋 5個入AMPHENOL
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol Industrial 5 極オスモジュールは、1000 V と 16 A の定圧着終端です。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2047アズワン品番65-7652-70
Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate S 1袋 5個入 AMPHENOLHeavy Duty Power Connectors Heavy Mate S 1袋 5個入AMPHENOL
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol Industrial 5 極メスモジュールは、1000 V と 16 A の安全圧着終端です。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2045アズワン品番65-7658-35
イーサネットケーブル 1.5m 1袋 100個入 AMPHENOLイーサネットケーブル 1.5m 1袋 100個入AMPHENOL
219,800税込241,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol RJ、C PLASTIC、C5E シールド製品は、ケーブルアセンブリで使用されているメスタイプイーサネットコネクタです。これらのコネクタは、Cat5e タイプケーブルに使用されますこのコネクタは IP67 等級の防水性を備えています プラグは金めっきされシールド付きです
仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5mアズワン品番65-7371-43
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 5 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0167アズワン品番65-7571-84
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 5 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0165アズワン品番65-7569-15
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 5 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0154アズワン品番65-7568-96
センサアクチュエータケーブル コア数:6 AUシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:6 AUシリーズAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズミニサイズコネクタは、定格電流が 5 A で、主にデータグループで使用されます。使用温度範囲: -20 → 80 ℃ 防水等級: IP68
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合してい
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7440アズワン品番65-7452-22
丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1袋 5個入AMPHENOL
75,980税込83,578
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-05FGMS-GCP-215 180 ° オス、フィールド取り付け可能プラグハウジン
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:14.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:5P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4608アズワン品番65-7777-30
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:219-7407アズワン品番65-7452-09
丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入AMPHENOL
24,980税込27,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKB-05EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル(六角ナット付きハウ
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:6.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:5P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4576アズワン品番65-7710-73
DINコネクタ 5極 メス パネルマウント AMPHENOLDINコネクタ 5極 メス パネルマウントAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスパネルコネクタは、銀めっきが施されており、5 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。はんだピン終端となっています。IP67 保護等級に準拠しています
仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2003アズワン品番65-7644-02
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 B コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7430アズワン品番65-7454-88
丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入AMPHENOL
27,980税込30,778
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-05EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル(六角ナット付きハウジングサイズ: 1メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 5
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:9.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:5P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4587アズワン品番65-7710-89
丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入AMPHENOL
34,980税込38,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-05EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル(六角ナット付きハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 5
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:14.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:5P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4607アズワン品番65-7711-88
イーサネットケーブル 1.5m 1袋 100個入 AMPHENOLイーサネットケーブル 1.5m 1袋 100個入AMPHENOL
299,800税込329,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol RJ、C METAL、C5E SHIELDED シリーズの製品は、ケーブルアセンブリで使用されるメスタイプイーサネットコネクタです。これらのコネクタは、Cat5e タイプケーブルに使用されますパネルナットは亜鉛合金及びニッケルでできています めっき済み このコネクタは IP67 等級です プラグは金めっきされシールド付きです
仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5mアズワン品番65-7382-44
センサアクチュエータケーブル コア数:5 AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has M12 female circular connector which has 5 pinsThe pins are made from copper alloy and has gold platingThe cable has PVC jacket.IP rating IP68, IP69K Threaded joint locking system
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5アズワン品番65-7400-48
丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウントAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ黒色、3+PE、メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 キー付きです ボディの向きはライトアングル 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:696-1614アズワン品番65-7773-42
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入 AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント 1袋 50個入AMPHENOL
149,800税込164,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極( PE なし)と 300 V の定格電圧、5 A の定格使用温度範囲は -40 → +100 ℃ で、はんだピン終端です。金属製のねじカップリングロックシステムを備えています。かん合状態で IP 40 保護を実現します
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T34●コード番号:229-2058アズワン品番65-7630-88
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 レセプタクル AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 レセプタクルAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス AMPHENOLAmphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メスAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
欠品中
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
DINコネクタ 6極 メス ケーブルマウント AMPHENOLDINコネクタ 6極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
欠品中
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T34●コード番号:229-2060アズワン品番65-7650-79
丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウントAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ 3+PE メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。Eco Mate 丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。主に動機的エンジニアリング用の制御技術などの測定及び制御用途に使用されます。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 キー付きです 頑丈で人間工学に基づく設計 内部ストレインリリーフコネクタ クランプリング付きねじ式ケーブルグランド ボディはストレートです 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:540-1903アズワン品番65-7773-13
丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウントAMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ青色、3+PE、オス丸形ケーブルコネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 クランプリングコネクタ キー付きです ボディはストレートです 取り付け済みのアースコンタクト クランプリングの範囲は 6 mm → 12.5 mm です 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:540-1868アズワン品番65-7773-21
USBコネクタ C タイプ メス スルーホール AMPHENOLUSBコネクタ C タイプ メス スルーホールAMPHENOL
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Amphenol LTW offers a comprehensive range of rugged USB Type-C connectors designed for different product and market applicationsMating and/or stand-alone waterproof, dust proof, high temperature and high vibration resistant, quick mating are all of the many options available for selection In its various form factors ALTW’s USB Type-C Swift LA, LP and GG series deliver high data transmission rate up to 10 Gigabits per second (10 Gbps) and superior power charging up to 5A currentAvailable in low profile receptacle, receptacle with FPC, over molded or over molding on inter-locking conduit, or any customized requirement is possible and welcome.
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●IP保護等級:IP67●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:LP●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:187-7866アズワン品番65-7583-34
丸型コネクタ 8極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL丸型コネクタ 8極 パネルマウント 1袋 5個入AMPHENOL
32,980税込36,278
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:5.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:8P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4593アズワン品番65-7778-03