カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • IRC(256)
  • onsemi(501)
  • ホンダ(171)
  • BMW(104)
  • MICROCHIP(88)
  • KTM(88)
  • KEMET(81)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(79)
  • 三菱ふそう(61)
  • SPARKFUN(60)
  • Texas Instruments(58)
  • HARLEY-DAVIDSON(49)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(45)
  • DUCATI(42)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • a bit better circuit(30)
  • RS PRO(21)
  • MV AGUSTA(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「irc」の検索結果

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2100 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2100AMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2、85 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1200 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1200AMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2、85 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入 AMPHENOL電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入AMPHENOL
19,980税込21,978
1箱(5個)
7日以内出荷
電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL電気自動車用コネクタ 1列AMPHENOL
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2200 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2200AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2、85 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス深さ = 55.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730191-0700 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730191-0700AMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2700 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2700AMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス深さ = 69.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1801 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1801AMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス併用可能製品 = SurLok 1ポジションプラグRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1700 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1700AMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
電源 エントリー RCPT 300A 1KV パネル レッド AMPHENOL電源 エントリー RCPT 300A 1KV パネル レッドAMPHENOL
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
電源 エントリー RCPT 200A 1KV パネル BLK AMPHENOL電源 エントリー RCPT 200A 1KV パネル BLKAMPHENOL
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
電源 エントリー RCPT 300A 1KV パネル BLK AMPHENOL電源 エントリー RCPT 300A 1KV パネル BLKAMPHENOL
7,598税込8,358
1個
23日以内出荷
仕様製品群:SurLok Plus シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:1kV 定格電流:300A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクトアズワン品番65-1645-15
SurLok Plus シリーズ AMPHENOLSurLok Plus シリーズAMPHENOL
6,598税込7,258
1個
23日以内出荷
電源 エントリー RCPT 350A 1KV パネル レッド AMPHENOL電源 エントリー RCPT 350A 1KV パネル レッドAMPHENOL
6,898税込7,588
1個
23日以内出荷
仕様製品群:SurLok Plus シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:1kV 定格電流:350A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ
電源 エントリー RCPT 350A 1KV パネル BLK AMPHENOL電源 エントリー RCPT 350A 1KV パネル BLKAMPHENOL
6,898税込7,588
1個
23日以内出荷
仕様製品群:SurLok Plus シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:1kV 定格電流:350A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプアズワン品番65-1646-49
電源 エントリー RCPT 350A 1KV パネル ORG AMPHENOL電源 エントリー RCPT 350A 1KV パネル ORGAMPHENOL
6,898税込7,588
1個
23日以内出荷
仕様製品群:SurLok Plus シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:1kV 定格電流:350A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプアズワン品番65-1646-51
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付け AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付けAMPHENOL
709税込780
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector vent which has M6 x 0.75 thread sizeIt is made from thermoplastic material.IP rating IP68/IP66 Black colour
仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M6●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0190アズワン品番65-7569-04
Circular Connector Clamp AMPHENOLCircular Connector ClampAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
シェルサイズ = 12種類 = ストレッチ解除クランプが付いています。併用可能製品 = ケーブル色 = 緑Amphenol 産業用ストレインリリーフクランプの向きはストレートです。シェルサイズは 12 です。セルフロック式ではないカップリングを備えています
Circular Connector Clamp AMPHENOLCircular Connector ClampAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
仕様●シェルサイズ:10SL, 12S●種類:ケーブルクランプ●併用可能製品:Jackeetd ケーブル、チューブで保護されたワイヤ●色:緑●コード番号:222-8536アズワン品番65-7584-35
Circular Connector Clamp AMPHENOLCircular Connector ClampAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
シェルサイズ = 10SL, 12S種類 = ケーブルクランプ併用可能製品 = ジャケット付きケーブル、チューブで保護された電線色 = 緑Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入AMPHENOL
9,998税込10,998
1セット(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M8 circular female panel connector has 4 pinIt has current rating of 4 A.IP rating IP67 Contact diameter 1.0 mm
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0112アズワン品番65-7570-01
丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 10個入 AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 10個入AMPHENOL
4,498税込4,948
1袋(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector vent without nut which has M12 x 1.5 thread sizeIt is made from nylon.IP rating IP68 Corrosion resistance
仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0185アズワン品番65-7571-47
丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け 1セット 10個入AMPHENOL
7,298税込8,028
1セット(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M8 circular plastic panel connector has screw coupling methodIt has 4 contact pins.IP rating IP67 PCB contact termination
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0114アズワン品番65-7570-23
Circular Connector Cap M Series Rubber L 1袋 2個入 AMPHENOLCircular Connector Cap M Series Rubber L 1袋 2個入AMPHENOL
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connectorIt is made from thermoplastic and has black colour.Contains strap with ring Waterproof
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0123アズワン品番65-7575-32
丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 3 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0136アズワン品番65-7570-49
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0156アズワン品番65-7570-44
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 5 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0165アズワン品番65-7569-15
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 5 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0154アズワン品番65-7568-96
Circular Connector Cap USB A Screw 1袋 2個入 AMPHENOLCircular Connector Cap USB A Screw 1袋 2個入AMPHENOL
719税込791
1袋(2個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell sizeIt is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0125アズワン品番65-7570-53
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0169アズワン品番65-7569-03
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 5 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0167アズワン品番65-7571-84
丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 3極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 3 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0138アズワン品番65-7571-91
丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入 AMPHENOL丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1袋 10個入AMPHENOL
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 4 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0147アズワン品番65-7570-86
Circular Connector Cap USB A B with Meta 1袋 2個入 AMPHENOLCircular Connector Cap USB A B with Meta 1袋 2個入AMPHENOL
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell sizeIt is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof Metal chain with ring
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0127アズワン品番65-7570-88
丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入AMPHENOL
11,980税込13,178
1セット(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector receptacle which has 3 pins and M8 thread sizeIt has copper alloy contact material.Gold plating contact IP rating IP67 PCB contact termination type
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0103アズワン品番65-7575-70
Circular Connector Cap USB A Screw 1袋 10個入 AMPHENOLCircular Connector Cap USB A Screw 1袋 10個入AMPHENOL
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コード番号:231-0124アズワン品番65-7571-82コンタクト形状オス
Circular Metric Conenctors Key Pin 1袋 5個入 AMPHENOLCircular Metric Conenctors Key Pin 1袋 5個入AMPHENOL
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●種類:キーピン●併用可能製品:シリーズ C146 E●色:シルバー●材質:鋼●コード番号:229-2080アズワン品番65-7653-19
Circular Metric Conenctors Key Pin 1袋 100個入 AMPHENOLCircular Metric Conenctors Key Pin 1袋 100個入AMPHENOL
44,980税込49,478
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用コーディング素子は、合金スチール製の丸型メトリックコネクタキーピンです。100 個入りの袋で販売されています
仕様●種類:キーピン●併用可能製品:シリーズ C146 E●色:シルバー●材質:鋼●コード番号:229-2079アズワン品番65-7663-27
crc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • crc