カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • AICA(アイカ工業)(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • OMデジタルソリューションズ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • SMC(51)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • アーム[作業工具](2)
  • ニッサン(9)
  • プラス[家具](12)
  • ホンダ(60)
  • ヨシムラ(3)
  • 北川鉄工所(6)
  • 東海キャスター(15)
  • 渡辺電機工業(10)
  • 神東塗料(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jn10」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, メス, 13極 TVP00RW-11-35SN(W52) AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, メス, 13極 TVP00RW-11-35SN(W52)

    AMPHENOL
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きレセプタクルは、ソケットコンタクト付きのプラグとのみかん合します。ソケットコンタクト付きレセプタクルは、ピンコンタクト付きプラグとのみかん合します。.角形フランジレセプタクル
    極数13定格電圧(V)400ac、500dc定格電流(A)5表面処理コンタクト:金材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ11結線方法圧着オス・メスメスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプウォールマウント接続方向ストレート
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35SN(W52) AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35SN(W52)

    AMPHENOL
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。
    極数22定格電圧(V)600ac、850dc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ13結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+175接続方向ストレート
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 37極 TV06RW-15-35PN(W52) AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 37極 TV06RW-15-35PN(W52)

    AMPHENOL
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。
    色緑極数37シリーズTV定格電圧400Vac、500Vdc定格電流(A)5シェルサイズ15結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 13極 TV06RW-11-35PN(W52) AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 13極 TV06RW-11-35PN(W52)

    AMPHENOL
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。
    極数13定格電圧400Vac、500Vdc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Max)+175シェルサイズ11結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35PN(W52) AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35PN(W52)

    AMPHENOL
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。
    極数22定格電圧600Vac、850Vdc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Max)+175シェルサイズ13結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート