カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-15a4」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, D15S24A4GV00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, D15S24A4GV00LFAMPHENOL
359税込395
1個
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)39.14幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数15シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, D15P24A4GV00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, D15P24A4GV00LFAMPHENOL
6,898税込7,588
1セット(25個)
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)39.14幅(mm)11.9寸法(mm)39.14×11.9×12.55ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
D-subコネクタ FCI, メス, 15極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, メス, 15極AMPHENOL
429税込472
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ FCI, オス, 15極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, オス, 15極AMPHENOL
369税込406
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応