カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- BOURNS(27)
- FKD(フクダ精工)(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- KSフィルター(2)
- LEM(3)
- MAZDA(マツダ)(6)
- Qlight(50)
- SMC(24)
- TORAY(東レ)(2)
- イシグロ(2)
- エスティジェイ(8)
- カナフジ電工(2)
- サンドビック(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(12)
- タンガロイ(10)
- 京セラ(4)
- 住友電工ハードメタル(16)
- 東レエンジニアリングDソリューションズ(2)
- ブランドをもっと見る
「lf-200」の検索結果

ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ
AMPHENOL¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0009アズワン品番65-7703-19
ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ 1セット 56個入
AMPHENOL¥48,980税込¥53,8781セット(56個)7日以内出荷Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ仕様●入数:1トレイ(56個入り)●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0008アズワン品番65-7495-69