カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • ホンダ(35)
  • コガネイ(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • INAX(LIXIL)(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • SMC(1)
  • サンドビック(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 東芝(1)
  • ワコウ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-e01」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, 95678-001LF AMPHENOLAmphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, 95678-001LFAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能。横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能。EMI/ESD保護のシールドタイプ。反転ラッチとパネルストップオプション。低プロファイルバージョンを用意。ウェーブはんだ付けに対応。基板にしっかりと固定するボードロック。さまざまな取り付けオプション
長さ(mm)13.6幅(mm)15.74極数8P8CシリーズMODJACK深さ(mm)21.7方向横型材質(コンタクト)リン青銅シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装LANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)GXT
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOLAmphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチAMPHENOL
11,980税込13,178
1セット(16個)
5日以内出荷
かん合するDIN41612レセプタクルについては、代表品番:251-930251-930を参照してください。.Cシリーズ標準オスDIN41612コネクタ.このDIN41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。
仕様クラス評価:C2タイプCピッチ2.54mm極数96定格電流(A)2行数3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/b/c接続方向ライトアングル
ICC DIN41612コネクタ 96極 2.54mm ピッチ AMPHENOLICC DIN41612コネクタ 96極 2.54mm ピッチAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
仕様●極数:96●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0000アズワン品番65-7495-48
ICC DIN41612コネクタ 64極 2列 2.54mm ピッチ AMPHENOLICC DIN41612コネクタ 64極 2列 2.54mm ピッチAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●極数:64●行数:2●接続方向:ライトアングル●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0005アズワン品番65-7708-99
ICC DIN41612コネクタ 96極 2.54mm ピッチ 1セット 16個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ 96極 2.54mm ピッチ 1セット 16個入AMPHENOL
24,980税込27,478
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:96●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9999アズワン品番65-7542-41
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 32極 2列 2.54mm ピッチ AMPHENOLAmphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ オス 32極 2列 2.54mm ピッチAMPHENOL
819税込901
1個
7日以内出荷
かん合するDIN41612レセプタクルについては、代表品番:251-930251-930を参照してください。.Cシリーズ標準オスDIN41612コネクタ.このDIN41612スルーホールピンヘッダ製品には、様々な配列構成が用意されています。ピンには、コンタクト部分に金めっき、基板テールにスズめっきが施されています。
仕様クラス評価:C1ピッチ2.54mm極数32シリーズ8609行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスローディング列a/c接続方向ライトアングル
ICC DIN41612コネクタ 64極 2列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入 AMPHENOLICC DIN41612コネクタ 64極 2列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入AMPHENOL
19,980税込21,978
1セット(16個)
7日以内出荷
Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:64●行数:2●接続方向:ライトアングル●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0003アズワン品番65-7543-20
DIN41612コネクタ オス Amphenol FCI 32極 2列 2.54mm ピッチ AMPHENOLDIN41612コネクタ オス Amphenol FCI 32極 2列 2.54mm ピッチAMPHENOL
6,798税込7,478
1セット(16個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 32オス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだローディング列 = a/cタイプ = C / 2ピッチ = 2.54mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金クラス評価 = C2定格電流 = 1.5Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応