カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 電気材料(17)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • BOURNS(85)
  • TDK(8)
  • SMC(5)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • アソー(3)
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • エスコ(2)
  • CKD(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • VISHAY(2)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
  • タンガロイ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 三菱電機(1)
  • リケン(1)
  • 山本光学(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-101」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 75867-101LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 75867-101LFAMPHENOL
3,998税込4,398
1セット(29個)
7日以内出荷
2列スルーホールヘッダ90°
ピッチ2.54mm極数10シリーズQuickie定格電圧(V)500→0定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 77313-101-10LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 77313-101-10LFAMPHENOL
26,980税込29,678
1袋(500個)
7日以内出荷
長さに合わせて切断可能コスト効果の高い二重コンタクトめっき経済的で高い汎用性リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジングスタンドオフではんだの汚染を除去可能幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm極数10シリーズBergStik定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)(対応)5.84定格電圧(kV)1.5結線方法はんだテールピン長さ(mm)2.41シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 77313-101-06LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 77313-101-06LFAMPHENOL
31,980税込35,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
長さに合わせて切断可能コスト効果の高い二重コンタクトめっき経済的で高い汎用性リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジングスタンドオフではんだの汚染を除去可能幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm極数6シリーズBergStik定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1.5結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板接続方向ストレート
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 75869-105LF AMPHENOLAmphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 75869-105LFAMPHENOL
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm極数26シリーズQuickie定格電圧500→0V定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 75869-103LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 75869-103LFAMPHENOL
4,898税込5,388
1セット(21個)
7日以内出荷
IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm極数16シリーズQuickie定格電圧(V)500→0定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 75869-131LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 75869-131LFAMPHENOL
7,798税込8,578
1袋(100個)
7日以内出荷
IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ(mm)2.54極数6シリーズQuickie定格電圧500→0V定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレートAMPHENOL
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板端子 AMPHENOLAmphenol FCI 基板端子AMPHENOL
289税込318
1袋(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 10個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 10個入AMPHENOL
3,598税込3,958
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●コード番号:236-4719アズワン品番65-7487-39
ICC ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 10個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 10個入AMPHENOL
1,598税込1,758
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●コード番号:236-4721アズワン品番65-7487-15
ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 400個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 400個入AMPHENOL
39,980税込43,978
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●コード番号:236-4715アズワン品番65-7500-06
ICC ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 520個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 520個入AMPHENOL
62,980税込69,278
1セット(520個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(520個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●コード番号:236-4720アズワン品番65-7487-14
ICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 10個入AMPHENOL
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4645アズワン品番65-7492-92
ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1袋 100個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1袋 100個入AMPHENOL
52,980税込58,278
1袋(100個)
7日以内出荷
ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 20個入AMPHENOL
1,098税込1,208
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4638アズワン品番65-7487-07
ICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 500個入AMPHENOL
38,980税込42,878
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4641アズワン品番65-7494-28
ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1袋 5個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1袋 5個入AMPHENOL
3,098税込3,408
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:72●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4679アズワン品番65-7492-37
ICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 500個入AMPHENOL
35,980税込39,578
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4644アズワン品番65-7487-70
ICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 10個入AMPHENOL
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4642アズワン品番65-7492-91
ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 20個入AMPHENOL
779税込857
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4633アズワン品番65-7500-37
ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 20個入AMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4640アズワン品番65-7495-21
ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 1000個入AMPHENOL
40,980税込45,078
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4636アズワン品番65-7487-35
ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 1000個入AMPHENOL
26,980税込29,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 500個入AMPHENOL
21,980税込24,178
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4639アズワン品番65-7490-10
ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入AMPHENOL
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4675アズワン品番65-7487-38
ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 500個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 500個入AMPHENOL
46,980税込51,678
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4674アズワン品番65-7500-28
Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 8極 2.54mm 1列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 8極 2.54mm 1列 ストレートAMPHENOL
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 20極 2.54mm 2列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 20極 2.54mm 2列 ストレートAMPHENOL
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 16極 2.54mm 2列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 16極 2.54mm 2列 ストレートAMPHENOL
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 2列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 2列 ストレートAMPHENOL
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 50極 2.54mm 2列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 50極 2.54mm 2列 ストレートAMPHENOL
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 6極 2.54mm 2列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 6極 2.54mm 2列 ストレートAMPHENOL
479税込527
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 10極 2.54mm 1列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 10極 2.54mm 1列 ストレートAMPHENOL
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バックプレーン 同軸 インサート LCP ナチュラル AMPHENOLバックプレーン 同軸 インサート LCP ナチュラルAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:バックプレーン 同軸 インサート 適合製品:Amphenol METRAL シリーズ バックプレーン コネクタ 製品群:FCI METRAL 70292 シリーズアズワン品番65-1375-52
コネクタ I/O プラグ 2 POW+8 SIG TH AMPHENOLコネクタ I/O プラグ 2 POW+8 SIG THAMPHENOL
5,798税込6,378
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:10 種別:プラグ コネクタ タイプ:I/O コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:FCI OCTIS 10131868 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウントアズワン品番65-1378-39
コネクタ バックプレーン ヘッダ 48POS 2MM AMPHENOLコネクタ バックプレーン ヘッダ 48POS 2MMAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
仕様製品群:FCI METRAL HDXS 10075388 シリーズ コンタクト数:48 ピッチ間隔2mm 種別:ヘッダ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:12 列ピッチ:2mmアズワン品番65-1374-51
コネクタ バックプレーン RCPT 8POS 2MM AMPHENOLコネクタ バックプレーン RCPT 8POS 2MMAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
仕様製品群:FCI METRAL 89039 シリーズ コンタクト数:8 ピッチ間隔2mm 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:4 列ピッチ:2mmアズワン品番65-1376-27
コネクタ I/O プラグ 8POS TH AMPHENOLコネクタ I/O プラグ 8POS THAMPHENOL
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:8 種別:プラグ コネクタ タイプ:I/O コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:FCI OCTIS 10133085 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1378-40