カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • CKD(7)
  • イマオコーポレーション(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • モリタ宮田(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンドビック(1)
  • トーキン(1)
  • ネグロス電工(1)
  • スーパー工業(1)
  • KSフィルター(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf3d」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol FCI 中継用端子台 20020302-D031B01LF 3極 3.81mm ピッチ AMPHENOL

    Amphenol FCI 中継用端子台 20020302-D031B01LF 3極 3.81mm ピッチ

    AMPHENOL
    ¥929税込¥1,022
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 3ピッチ = 3.81mm定格電流 = 6Aケーブルサイズ = 26 → 16 AWG素材 = サーモプラスチック定格電圧 = 300 V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +115℃コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 13極, メス, パネルマウント, DB13W3SA00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 13極, メス, パネルマウント, DB13W3SA00LF

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
    長さ(mm)52.65幅(mm)12.55寸法(mm)52.65×12.55×13.85極数13定格電圧(V)300→0深さ(mm)13.85材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:13W3結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:ミックスコンタクトD-Sub接続方向ストレート
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 3極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 3極

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応