カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • SMC(259)
  • Qlight(111)
  • YAMAHA(ヤマハ)(83)
  • MAZDA(マツダ)(71)
  • JST(日本圧着端子製造)(63)
  • エスコ(22)
  • BOURNS(21)
  • GALFER(ガルファー)(19)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • Festo(18)
  • イマオコーポレーション(17)
  • タンガロイ(17)
  • FKD(フクダ精工)(16)
  • ホンダ(15)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(11)
  • サンドビック(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • ケナメタル(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf5」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 1列 78211-005LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタハウジング 1列 78211-005LFAMPHENOL
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
行数1RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 2列 65239-005LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 2列 65239-005LFAMPHENOL
31,980税込35,178
1袋(500個)
7日以内出荷
Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)12.62幅(mm)6.59ピッチ(mm)2.54極数10シリーズDUBOX材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
52057-102LF-M4K 5R RA PF REC CNR LF AMPHENOL52057-102LF-M4K 5R RA PF REC CNR LFAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様Metralシリーズ. Metralシリーズの、業務用FCIバックプレーンコネクタ製品群です。. りん青銅 ハウジング材質 - 液晶ポリマー スルーホール実装
Amphenol FCI D-subコネクタ, 5 (電源)極, ケーブルマウント, DB5W5PA00LF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 5 (電源)極, ケーブルマウント, DB5W5PA00LFAMPHENOL
369税込406
1個
7日以内出荷
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)52.65幅(mm)12.55寸法(mm)52.65×12.55×11.3極数5(電源)深さ(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブルマウント
Amphenol FCI RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, Cat5, 54602-908LF AMPHENOLAmphenol FCI RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, Cat5, 54602-908LFAMPHENOL
13,980税込15,378
1セット(200個)
欠品中
使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能EMI/ESD保護のシールドタイプ反転ラッチとパネルストップオプション低プロファイルバージョンを用意ウェーブはんだ付けに対応基板にしっかりと固定するボードロックさまざまな取り付けオプション
長さ(mm)17.74幅(mm)15.3極数8ポート数1深さ(mm)12.7方向ライトアングル材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号54602LANカテゴリCat3,Cat5コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
Amphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, 95678-001LF AMPHENOLAmphenol ICC RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat5e, 95678-001LFAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
使いやすい一体型設計でさまざまなピン配置のタイプを選択可能横並びに積み重ねできるため、基板の省スペースと実装を簡単にすることが可能EMI/ESD保護のシールドタイプ反転ラッチとパネルストップオプション低プロファイルバージョンを用意ウェーブはんだ付けに対応基板にしっかりと固定するボードロックさまざまな取り付けオプション
長さ(mm)13.6幅(mm)15.74極数8P8CシリーズMODJACK深さ(mm)21.7方向横型材質(コンタクト)リン青銅シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装LANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)GXT
Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 65039-032LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.54mm 1列 65039-032LFAMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)12.55幅(mm)13.85ピッチ2.54mm極数5シリーズMini-PV材質(ハウジング)PPE行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol FCI バックプレーンコネクタ, オス, 125 極, 5 列 HM2J65PE5118N9LF AMPHENOLAmphenol FCI バックプレーンコネクタ, オス, 125 極, 5 列 HM2J65PE5118N9LFAMPHENOL
269,800税込296,780
1セット(192個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクト数 = 125行数 = 5ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = サーモプラスチックピッチ = 2mm取り付けタイプ = スルーホールコンタクトめっき = 金定格電流 = 1.5A定格電圧 = 750 V ac端子方法 = 押し込みタイプシリーズ = Millipacs動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入AMPHENOL
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4669アズワン品番65-7493-54
ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 10個入AMPHENOL
609税込670
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4649アズワン品番65-7494-69
ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 500個入AMPHENOL
21,980税込24,178
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4648アズワン品番65-7488-54
ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 500個入AMPHENOL
30,980税込34,078
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4668アズワン品番65-7493-88
ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 20個入AMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4640アズワン品番65-7495-21
ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOLICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 500個入AMPHENOL
21,980税込24,178
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4639アズワン品番65-7490-10
Amphenol FCI コネクタハウジング メス 5極 1列 2.54mm DUBOXシリーズ AMPHENOLAmphenol FCI コネクタハウジング メス 5極 1列 2.54mm DUBOXシリーズAMPHENOL
549税込604
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = DUBOXボディ向き = ストレート長さ = 12.62mm幅 = 4.05mm深さ = 14.01mmハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 500個入 AMPHENOLヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 500個入AMPHENOL
169,800税込186,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3057アズワン品番65-7505-12
ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 10個入 AMPHENOLヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 10個入AMPHENOL
5,098税込5,608
1セット(10個)
7日以内出荷
Amphenol ICC 5 ピン電線対基板ヘッダは、電流容量 2 A、ケーブル外径 24 → 28 AWG です。このヘッダは、性質色でスズめっきが施されています。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位置決め保証( CPA ) コネクタが正しくかん合・ロックされていることを確認します 一緒に
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3058アズワン品番65-7507-16
Amphenol ICC FPC/FFC コネクタ, 5極, 1mm, 表面実装 AMPHENOLAmphenol ICC FPC/FFC コネクタ, 5極, 1mm, 表面実装AMPHENOL
559税込615
1セット(10個)ほか
7日以内出荷
SFWシリーズ-水平下接点.FCIの業務用FCPコネクタは、携帯電話、プリンタ、自動車マルチメディアデバイス、モバイルデバイスなどの用途向けに設計されています。.定格電流:ピンあたり1A
ピッチ1mm極数5材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装