カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • CONTEC(コンテック)(30)
  • エスコ(14)
  • 水本機械製作所(8)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 旭化成(5)
  • KTC(5)
  • タンガロイ(5)
  • ワルター(5)
  • RS PRO(5)
  • インフリッヂ工業(5)
  • アズワン(4)
  • イスカル(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • グリーンクロス(4)
  • VISHAY(4)
  • 常磐精工(4)
  • 京セラ(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m19w」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol Limited ケーブルクランプ シェルサイズ:19mm M85049/38S19W AMPHENOLAmphenol Limited ケーブルクランプ シェルサイズ:19mm M85049/38S19WAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
材質(ハウジング)アルミニウム合金シェルサイズ19mm併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIII/IV丸型コネクタファミリL接続方向ストレート
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19AMPHENOL
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:19 寸法( L x W x H ):40.06 mm x 38.5 mm x 38.5 mm 重量:22
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:19●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7606アズワン品番65-7512-75
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:19 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 35.5 mm x 35.5 mm 重量:22
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:19●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7574アズワン品番65-7511-30
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19AMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Amphenol Ltd M85049 シリーズは、19 のシェルサイズのバンドロックアダプタです。このアダプタは、本体の向きが 90 ° です。高品質のバンドは、このバックシェルと連動し、熱収縮ブーツ又は b を選択した他の方法でカバー越しに適合します基材はアルミ合金 無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:19●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:M85049●コード番号:225-9415アズワン品番65-7597-69
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19AMPHENOL
5,998税込6,598
1個
予約販売
Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 19 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:19●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9388アズワン品番65-7607-67
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19AMPHENOL
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 19 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:19●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9339アズワン品番65-7631-94
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19 AMPHENOL丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19AMPHENOL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 19 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:19●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9309アズワン品番65-7638-24