カテゴリ

  • 制御機器(18)
    • 基板用コネクタ(16)
    • 丸型コネクタ(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • プリム(Prym)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m39029」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    当日出荷
    AmphenolM39029シリーズオスJT-/LJTピンコンタクトは、コンタクトサイズが22Dです。ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、D38999丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は5Aです。関連コネクタについては、205-3359、205-3270、205-3488、715-9815、205-3422、715-9761、715-9869、及び関連する範囲を参照してください。。LJTシリーズ業務用コネクタ(HE308):業務用機器のI/O相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです。LJTコネクタは、MIL-C38999シリーズI(HE308)規格に準拠しており、電気的及び機械的に安全に使用できます。バヨネットスナップロックラッチ。スクーププルーフオスコンタクト機械的保護。標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます。コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。M22520/1-01(サイズ20及び16用)又はM22520//2-01(サイズ20及び22D)、対応するポジショナを装備しています。
    サイズ端子:22DシリーズM39029定格電流(A)5動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品D38999丸形コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子M39029/58-363 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子M39029/58-363

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1袋(25個)
    当日出荷
    オス/メス = オス。端子サイズ = 20。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 7.5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/57-354 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/57-354

    AMPHENOL
    2,598税込2,858
    1袋(25個)
    当日出荷
    オス/メス = メス。端子サイズ = 22D。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。Amphenol ソケットコンタクトAmphenol M39029 シリーズメス JT ソケットコンタクトは、コンタクトサイズが 22D です。 ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、 D38999 丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は 5 A です。 注: 関連コネクタについては、 205-3359 、 205-3270 、 205-3488 、 715-9815 、 205-3422 、 715-9761 、 715-9869 、及び関連する範囲を参照してください。 LJT シリーズ業務用コネクタ:( HE 308 ) 業務用機器の I/O 相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです LJT コネクタは、 MIL-C38999 シリーズ I ( HE 308 )規格に準拠した安全な電気的 / 機械的使用を実現します バヨネットスナップロックラッチ スクーププルーフオスコンタクト機械的保護 標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。 M 22520/1-01 (サイズ 20 及び 16 用)又は M 22520//2-01 (サイズ 20 及び 22D )、対応するポジショナを装備しています特長と利点ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -65 → 125 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ M39029, シリーズ, メス, M39029/57-358 AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ M39029, シリーズ, メス, M39029/57-358

    AMPHENOL
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    オス/メス = メス。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。コンタクト材質 = 銅合金。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
  • Amphenol ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:12, 圧着端子M39029/56-353 AMPHENOL

    Amphenol ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:12, 圧着端子M39029/56-353

    AMPHENOL
    26,980税込29,678
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください::205-3359205-3359、:205-3270205-3270、:715-9815715-9815、:205-3422205-3422、:715-9761715-9761、:715-9869715-9869、及び各関連品番。.LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト.MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    シリーズM39029定格電流(A)23端子長さ(mm)12動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品D38999丸形コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子M39029/56-351 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子M39029/56-351

    AMPHENOL
    4,198税込4,618
    1袋(25個)
    欠品中
    オス/メス = メス。端子サイズ = 20。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 7.5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:12, 圧着端子M39029/58-365 AMPHENOL

    Amphenol ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:12, 圧着端子M39029/58-365

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください::205-3359205-3359、:205-3270205-3270、:715-9815715-9815、:205-3422205-3422、:715-9761715-9761、:715-9869715-9869、及び各関連品番。.LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト.MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    シリーズM39029定格電流(A)23端子長さ(mm)12動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品D38999丸形コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子M39029/58-364 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子M39029/58-364

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    オス/メス = オス。端子サイズ = 16。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 13A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子M39029/56-352 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子M39029/56-352

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1袋(25個)
    欠品中
    オス/メス = メス。端子サイズ = 16。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 13A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-111 AMPHENOL

    Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-111

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    オス/メス = オス。定格電流 = 13A。定格電圧 = 600 V ac。実装タイプ = ワイヤ。結線方法 = 圧着。シリーズ = 26482。動作温度 Max = +200℃。Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-110 AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-110

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    オス/メス = オス。定格電流 = 7.5A。定格電圧 = 600 V ac。実装タイプ = ワイヤ。結線方法 = 圧着。シリーズ = 26482。動作温度 Min = -65℃。Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-118 AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-118

    AMPHENOL
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    オス/メス = メス。定格電流 = 23A。定格電圧 = 600 V ac。実装タイプ = ワイヤ。結線方法 = 圧着。シリーズ = 26482。動作温度 Max = +200℃。Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-116 AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-116

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    オス/メス = メス。定格電流 = 13A。定格電圧 = 600 V ac。実装タイプ = ワイヤ。結線方法 = 圧着。シリーズ = 26482。動作温度 Min = -65℃。Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:12, 圧着端子M39029/58-365 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:12, 圧着端子M39029/58-365

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    オス/メス = オス。端子サイズ = 12。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 23A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ

    AMPHENOL
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • MIL規格丸型コネクタ メス 1袋 25個入 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ メス 1袋 25個入

    AMPHENOL
    3,500税込3,850
    1袋(25個)
    欠品中
    関連コネクタについては、品番 ; 205-3359 205-3359、; 205-3270 205-3270、; 205-3488 205-3488、; 715-9815 715-9815、; 205-3422 205-3422、; 715-9761 715-9761、; 715-9869 715-9869 などの製品を参照してください。LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト。MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
    仕様●オス/メス:メス●コード番号:186-0301アズワン品番65-7711-42
  • コンタクト TWINAX ピン クリンプ AMPHENOL

    コンタクト TWINAX ピン クリンプ

    AMPHENOL
    35,980税込39,578
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:MIL-DTL-38999(EN3645)I III シリーズ 円形 コネクタアズワン品番65-1663-90