カテゴリ

  • 制御機器(898)
  • 電気材料(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(312)
  • SMC(41,996)
  • 大阪魂(7,437)
  • エスコ(3,330)
  • RS PRO(2,656)
  • BIGM(丸山製作所)(2,272)
  • MAZDA(マツダ)(1,520)
  • 黒田精工(1,512)
  • ホンダ(1,296)
  • Panasonic(パナソニック)(1,185)
  • TRUSCO(1,110)
  • ダイヤトレンド(1,060)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(979)
  • YAMAHA(ヤマハ)(978)
  • ニッサン(824)
  • CKD(803)
  • YAGEO(729)
  • omron(オムロン)(719)
  • コガネイ(670)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5」の検索結果

940件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メス AMPHENOLAmphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メスAMPHENOL
359税込395
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様オス・メス メスソケットタイプ USBタイプ-Cシリーズ MUSBRコードが含まれています あり素材 シリコーンゴム色 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MUSBR-2M5C-004BP USBコネクタキャップ メス AMPHENOLAmphenol MUSBR-2M5C-004BP USBコネクタキャップ メスAMPHENOL
369税込406
1個
7日以内出荷
仕様コードの有無:あり材質シリコーンゴムグレーシリーズMUSBRソケット種別USBタイプ-CRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
イーサネットケーブル 5m 青 ケーブルアセンブリ AMPHENOLイーサネットケーブル 5m 青 ケーブルアセンブリAMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1844アズワン品番65-7371-79
同軸ケーブル, BNC BNC AMPHENOL同軸ケーブル, BNC BNCAMPHENOL
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
L17DM537441 AMPHENOLL17DM537441AMPHENOL
729税込802
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットケーブル 5m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入 AMPHENOLイーサネットケーブル 5m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入AMPHENOL
99,980税込109,978
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●外被色:青●シリーズ:IX Seriesアズワン品番65-7373-45
センサアクチュエータケーブル コア数:5 Mシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 MシリーズAMPHENOL
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Amphenol メスケーブルアセンブリには、5 つのコンタクトがあります。ケーブル長は 1 m ですIP 等級は IP68 ですK コード
仕様●CN1:M12●芯数:5●長さ:1m●シース材質:PUR●シリーズ:M●コネクタAハウジングジェンダー:メスアズワン品番65-7365-04
イーサネットケーブル 5m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入 AMPHENOLイーサネットケーブル 5m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入AMPHENOL
99,980税込109,978
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1866アズワン品番65-7371-78
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-118 AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-118AMPHENOL
749税込824
1個
5日以内出荷
オス/メス = メス定格電流 = 23A定格電圧 = 600 V ac実装タイプ = ワイヤ結線方法 = 圧着シリーズ = 26482動作温度 Max = +200℃Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12シリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12シリーズAMPHENOL
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:237-2741アズワン品番65-7368-20
電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL電気自動車用コネクタ 1列AMPHENOL
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Amphenol ICC Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ 金めっき AMPHENOLAmphenol ICC Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ 金めっきAMPHENOL
729税込802
1個
5日以内出荷
高出力はんだカップコンタクトメス
長さ(mm)22タイプコンタクト:パワー定格電流(A)40材質(コンタクト)銅ニッケル合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-116 AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-116AMPHENOL
19,980税込21,978
1袋(50個)
5日以内出荷
オス/メス = メス定格電流 = 13A定格電圧 = 600 V ac実装タイプ = ワイヤ結線方法 = 圧着シリーズ = 26482動作温度 Min = -65℃Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
Amphenol Dサブコネクタ・パワーコンタクト D'Sub TW Hybridシリーズ オス はんだ 金めっき L17DM AMPHENOLAmphenol Dサブコネクタ・パワーコンタクト D'Sub TW Hybridシリーズ オス はんだ 金めっき L17DMAMPHENOL
489税込538
1個
5日以内出荷
HighPowerSolderCupContactMale
長さ(mm)22タイプコンタクト:パワーシリーズD'SubTWHybrid定格電流(A)20材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号L17DM
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12AシリーズAMPHENOL
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:215-0895全長(m)10芯数(C)5アズワン品番65-7390-58
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Bシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12BシリーズAMPHENOL
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ B コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:B●芯数:5●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:5アズワン品番65-7381-97
M12 D CODE ASSY SCREW 5PIN M CONN M PIN AMPHENOLM12 D CODE ASSY SCREW 5PIN M CONN M PINAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
L17DM537457 AMPHENOLL17DM537457AMPHENOL
489税込538
1個
7日以内出荷
L17DM537446 AMPHENOLL17DM537446AMPHENOL
639税込703
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol USBコネクタ Type-C メス PCBマウント 3.1 AMPHENOLAmphenol USBコネクタ Type-C メス PCBマウント 3.1AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = メス端子方法 = はんだボディ向き = 垂直コンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 1USBバージョン = 3.1定格電圧 = 100 V ac定格電流 = 1.25A動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃シリーズ = MUSBRRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dサブコネクタ・パワーコンタクト オス はんだ 金めっき AMPHENOLAmphenol Dサブコネクタ・パワーコンタクト オス はんだ 金めっきAMPHENOL
449税込494
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 5極 M12 プッシュプル AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 プッシュプルAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、プッシュプル M12 A コード接続のオス丸型ケーブルコネクタです。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 60 V ac/dc、定格電流がコンタクトあたり最大 4 A です。このコネクタは、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトの成形材料で構成されています。あらゆるメーカーの標準オス M12 1.0 ソケットすべてに対応しています コンタクト用の 5 ピンを備えています IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します 設置時間を 80
仕様●極数:5●実装タイプ:プッシュプル●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ピン, はんだ●コーディング:A●シリーズ:APPM-A05MAPAN-AS1●コード番号:230-2203アズワン品番65-7570-10
丸型コネクタ 5極 M12 プッシュプル AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 プッシュプルAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、プッシュプル M12 B コード接続のオス丸型ケーブルコネクタです。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 60 V ac/dc、定格電流がコンタクトあたり最大 4 A です。このコネクタは、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトの成形
仕様●極数:5●実装タイプ:プッシュプル●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ピン, はんだ●コーディング:B●シリーズ:APPM-A05MAPAN-BS1●コード番号:230-2205アズワン品番65-7569-62
D-subコネクタ Amphenol, オス, 15極 AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol, オス, 15極AMPHENOL
309税込340
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
小型設計 最大 16 A の高出力伝送 AC / DC 用途に対応 L/K/S/T コーディングを用意しています
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1653アズワン品番65-7774-95
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 5 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0165アズワン品番65-7569-15
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 5 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0154アズワン品番65-7568-96
52057-102LF-M4K 5R RA PF REC CNR LF AMPHENOL52057-102LF-M4K 5R RA PF REC CNR LFAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様Metralシリーズ. Metralシリーズの、業務用FCIバックプレーンコネクタ製品群です。. りん青銅 ハウジング材質 - 液晶ポリマー スルーホール実装
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 5 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0167アズワン品番65-7571-84
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:3m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7426アズワン品番65-7449-57
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 B コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7422アズワン品番65-7452-69
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 4 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:4m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:219-7405アズワン品番65-7453-40
Amphenol D-subコネクタ, 44極, メス, スルーホール実装, L77HDBH44SOL2RM5 AMPHENOLAmphenol D-subコネクタ, 44極, メス, スルーホール実装, L77HDBH44SOL2RM5AMPHENOL
27,980税込30,778
1袋(50個)
7日以内出荷
高密度レセプタクル、ストレート、基板実装、背面インサート
長さ(mm)53.09幅(mm)12.3極数44定格電流(A)3深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
D-subコネクタ 62極 オス スルーホール AMPHENOLD-subコネクタ 62極 オス スルーホールAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
高密度プラグストレート基板、背面インサート
仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:3.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:69.4mm●幅:13.0mm●深さ:12.55mm●シリーズ:L717HD●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:691-9067アズワン品番65-7711-13
L77HDBH44SOL2RM5 AMPHENOLL77HDBH44SOL2RM5AMPHENOL
629税込692
1個
7日以内出荷
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
小型設計 最大 16 A の高出力伝送 AC / DC 用途に対応 L/K/S/T コーディングを用意しています
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1657アズワン品番65-7775-06
D-subコネクタ Amphenol, メス AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol, メスAMPHENOL
329税込362
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7424アズワン品番65-7454-77
イーサネットケーブル 1.5m 1袋 100個入 AMPHENOLイーサネットケーブル 1.5m 1袋 100個入AMPHENOL
299,800税込329,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol RJ、C METAL、C5E SHIELDED シリーズの製品は、ケーブルアセンブリで使用されるメスタイプイーサネットコネクタです。これらのコネクタは、Cat5e タイプケーブルに使用されますパネルナットは亜鉛合金及びニッケルでできています めっき済み このコネクタは IP67 等級です プラグは金めっきされシールド付きです
仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5mアズワン品番65-7382-44
...