カテゴリ
- 制御機器(1,596)
- 電気材料(64)
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(173)
- 大阪魂(8,534)
- SMC(8,353)
- ホンダ(3,723)
- BIGM(丸山製作所)(2,409)
- エスコ(2,273)
- RS PRO(1,876)
- KITO(キトー)(1,130)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,127)
- イマオコーポレーション(982)
- 三ツ星ベルト(756)
- ダイヤトレンド(753)
- YAMAHA(ヤマハ)(710)
- TRUSCO(698)
- MAZDA(マツダ)(664)
- Panasonic(パナソニック)(656)
- ニッサン(651)
- 椿本チエイン(446)
- SHIMANO(シマノ)(445)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
「m8」の検索結果
特価

丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755アズワン品番65-7584-12
HD Connector Powerlok Recp W coding M8
AMPHENOL¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0206アズワン品番65-7783-83
HD Connector Powerlok 10mm Recep M8
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0277アズワン品番65-7783-91
HD Connector Powerlok Recp M8 Y Coding
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0228アズワン品番65-7783-52
HD Connector Powerlok 2 Way Recep M8 10
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0255アズワン品番65-7781-48
丸型コネクタ 8極 M8 表面実装
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Amphenol M8 シリーズ非シールドレセプタクルは、熱可塑樹脂製のハウジングで構成されています。銅合金メスピンに金めっきが施されています。耐久性仕様●極数:8●実装タイプ:表面実装●コネクタサイズ:M8●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:223-1873アズワン品番65-7585-44
丸型コネクタ 6極 M8 表面実装
AMPHENOL¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様●極数:6●実装タイプ:表面実装●コネクタサイズ:M8●結線方法:PCB●シリーズ:M8S●コード番号:223-1876アズワン品番65-7584-96
丸型コネクタ 8極 M8 表面実装 1セット 100個入
AMPHENOL¥73,980税込¥81,3781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(100個入り)●極数:8●実装タイプ:表面実装●コネクタサイズ:M8●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:223-1872アズワン品番65-7542-57
丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け
AMPHENOL¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0115アズワン品番65-7575-33
丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け
AMPHENOL¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0104アズワン品番65-7571-81
M8 4PIN PANEL M CONN M PIN WITH UL1007 W
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781セット(10個)7日以内出荷The Amphenol Industrial M8 circular female panel connector has 4 pin。It has current rating of 4 A.IP rating IP67 Contact diameter 1.0 mm仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0112アズワン品番65-7570-01
丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981セット(10個)7日以内出荷。The Amphenol Industrial circular connector receptacle which has 3 pins and M8 thread size。It has copper alloy contact material.Gold plating contact IP rating IP67 PCB contact termination type仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0103アズワン品番65-7575-70
丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け 1セット 10個入
AMPHENOL¥6,398税込¥7,0381セット(10個)7日以内出荷The Amphenol Industrial M8 circular plastic panel connector has screw coupling method。It has 4 contact pins.IP rating IP67 PCB contact termination仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0114アズワン品番65-7570-23
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 8極
AMPHENOL¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:8●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3685アズワン品番65-7614-59
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 8極
AMPHENOL¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:8●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3938アズワン品番65-7633-05
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 8極
AMPHENOL¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:8●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3684アズワン品番65-7587-55
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 8極
AMPHENOL¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの仕様●極数:8●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4399アズワン品番65-7643-17
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 8極
AMPHENOL¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの仕様●極数:8●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4479アズワン品番65-7593-46
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 8極
AMPHENOL¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの仕様●極数:8●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4185アズワン品番65-7648-99
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 8極
AMPHENOL¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの仕様●極数:8●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4187アズワン品番65-7648-01
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 8極
AMPHENOL¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3687アズワン品番65-7648-35
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 8極
AMPHENOL¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:8●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3936アズワン品番65-7642-88
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 8極
AMPHENOL¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:8●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4186アズワン品番65-7632-40
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 8極
AMPHENOL¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3686アズワン品番65-7642-58
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 8極
AMPHENOL¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの仕様●極数:8●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4188アズワン品番65-7605-78
Amphenol Limited ケーブルクランプ シェルサイズ:13mm M85049/38S13W
AMPHENOL¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷併用可能製品 = MIL-DTL-38999シリーズIII / IV丸型コネクタファミリL。シェルサイズ = 13mm。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個当日出荷The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 8極
AMPHENOL¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:8●オス/メス:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3769アズワン品番65-7646-86
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 8極
AMPHENOL¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの仕様●極数:8●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4520アズワン品番65-7594-10
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ オス 8極
AMPHENOL¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサ仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4566アズワン品番65-7659-34
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 8極
AMPHENOL¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタの仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3770アズワン品番65-7634-73
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 8極
AMPHENOL¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサ仕様●極数:8●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4825アズワン品番65-7649-22
...