カテゴリ
- 制御機器(23)
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(107)
- 大阪魂(8,340)
- BIGM(丸山製作所)(2,409)
- エスコ(1,336)
- KITO(キトー)(1,021)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(778)
- TRUSCO(605)
- ダイヤトレンド(555)
- イマオコーポレーション(536)
- SHIMANO(シマノ)(440)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(409)
- 岩田製作所(344)
- TAMIYA(タミヤ)(336)
- SUS(エスユーエス)(328)
- CKD(288)
- ナベヤ(264)
- Panasonic(パナソニック)(250)
- omron(オムロン)(247)
- OSG(オーエスジー)(240)
- MIYOSHI(小西製作所)(225)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「m8」の検索結果

M8 4PIN PANEL M CONN M PIN WITH UL1007 W
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コネクタ A = Male M12長さ = 300mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol IDCコネクタ TMMシリーズ 8極, 2列 オス 1.27 mm, 2.54 mmピッチ
AMPHENOL¥2,598~税込¥2,858~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 1.27 mm, 2.54 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 錫シリーズ = TMM動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 230 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, メモリカードコネクタ, スマートカード 8 極, オス C70210M0087012
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様カードタイプ = スマートカードオス・メス = オスコンタクト数 = 8行数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ長さ = 62mm幅 = 18.4mm深さ = 99.2mm寸法 = 62 x 18.4 x 99.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M40シリーズ, 接触コンタクト:オス to メス, 8極 メス
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = パネルマウント定格電流 = 75Aコンタクトジェンダー = オス to メス定格電圧 = 630 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M40ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ソケット 2.54mm 8 極 2 列 ストレート 表面実装 89898-304LF
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 1 kV acコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS-08BMMM-SL7X01
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:8 MSXS08ML-SXSML-SG020
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様コネクタ A = ストレートM12コネクタ B = ストレートM12長さ = 2m芯数 = 8コネクタAのコンタクト数 = 8コネクタBのコンタクト数 = 8許容電流値 = 500 mAシース色 = 緑IP レーティング = IP67許容電圧 = 50 V ac、60 V dcケーブル形状 = 丸型シース材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応