仕様●SMP コネクタシリーズ SMP インターフェイスは、MMCX コネクタと同じスケールのサブミニチュアインターフェイスですが、周波数範囲は DC → 40 GHz です。小型高周波同軸モジュールで一般的に使用され、プッシュオン式と Snap-on の両方のかん合スタイルが用意されています。 使用可能なディテントシステムは、完全および限定的で、それぞれの作動 / 解除力レベルを提供します。この相互接続ファミリは、すべてのパッケージ設計のニーズに対応します。高データレート用途向けの高度なシールド付き相互接続、又はフローティングブレットを使用した基板対基板システムとして使用できます。このフローティングバレットは、半径方向と軸方向のずれを補正するかん合ペア間のリンクを提供します。 ケーブル対基板かん合ペアのプラグ側は、ライトアングル Coax またはストレート形で提供され、0.047レセプタクルは、表面実装、スルーホール実装、又はエンドランチ取り付け用に設計されています。 特長と利点 RF 性能: DC → 40 GHz 半径方向と軸方向のずれに対応するように設計されています プッシュオン / Snap-on かん合式で手早く取り付け可能 用途 アンテナ ブロードバンド 軍事 計装●コード番号:194-3214アズワン品番65-7667-50