カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(3,393)
  • 三菱ふそう(323)
  • ミツビシ(273)
  • Festo(153)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(80)
  • SMC(78)
  • omron(オムロン)(75)
  • オカムラ(岡村製作所)(72)
  • ERECTA(エレクター)(65)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
  • プロトブレンボ(51)
  • アサ電子工業(47)
  • Philips(41)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(36)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(26)
  • SICK(26)
  • MICROCHIP(22)
  • エスコ(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms4」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極 MS3102A-14S-2P AMPHENOLAmphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極 MS3102A-14S-2PAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数4シリーズMS3102A定格電圧200Vac、250Vdcシェルサイズ14Sメッキシェル:亜鉛コバルトRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極 MS3102A-14S-2S AMPHENOLAmphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極 MS3102A-14S-2SAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数4シリーズMS3102A定格電圧200Vac、250Vdc動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ14SRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 4極AMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4983アズワン品番65-7563-29
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 4極AMPHENOL
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 4極AMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です
仕様●定格電流:13A●定格電圧:1.75 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4764極数4シェルサイズ22アズワン品番65-7554-21コンタクト形状メス
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極AMPHENOL
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極AMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:22●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4733アズワン品番65-7566-71
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極AMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.75 kV●シェルサイズ:22●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4725アズワン品番65-7559-57
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:14●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4696アズワン品番65-7559-23
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極AMPHENOL
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 18 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極AMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですこのコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4776アズワン品番65-7553-97
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極AMPHENOL
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:14●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4697アズワン品番65-7566-28
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極AMPHENOL
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.75 kV●シェルサイズ:22●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4721アズワン品番65-7561-67
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極AMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4774アズワン品番65-7554-35
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極AMPHENOL
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4775アズワン品番65-7550-34
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極AMPHENOL
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:14●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4695アズワン品番65-7554-54
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極AMPHENOL
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.75 kV●シェルサイズ:22●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4722アズワン品番65-7554-45
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, オス, MS3106E10SL-4S AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, オス, MS3106E10SL-4SAMPHENOL
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
AmphenolMS-Eコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラスEコネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜3000Vac(RMS)の動作電圧1→104回路の305コンタクト配列はんだ又は端子、サイズ16-0は22-0AWGに対応します。
シリーズMS定格電圧(V)700定格電流(A)13シェルサイズ4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブル接続方向ストレート
Circular Connector Clamp AMPHENOLCircular Connector ClampAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
シェルサイズ = 10SL, 12S種類 = ケーブルクランプ併用可能製品 = ジャケット付きケーブル、チューブで保護された電線色 = 緑Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
Circular Connector Clamp AMPHENOLCircular Connector ClampAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
仕様●シェルサイズ:10SL, 12S●種類:ケーブルクランプ●併用可能製品:Jackeetd ケーブル、チューブで保護されたワイヤ●色:緑●コード番号:222-8536アズワン品番65-7584-35
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メスAMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:4●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5368アズワン品番65-7550-12
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 4極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 4極AMPHENOL
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
狭いフランジコネクタを備えた Amphenol India 壁面取り付けレセプタクルは、14 種類のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用
仕様●極数:4●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:14●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8789アズワン品番65-7650-34
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 4極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 4極AMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol India ストレートプラグコネクタは、14 種類のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8842アズワン品番65-7659-16
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 4極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 4極AMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えており、シェルサイズは 14 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8824アズワン品番65-7606-63
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 4極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 4極AMPHENOL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
狭いフランジコネクタを備えた Amphenol India 壁面取り付けレセプタクルは、14 種類のシェルサイズを備えています。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:4●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:14●実装タイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8788アズワン品番65-7601-72
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 4極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series 2 シリーズ メス 4極AMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol India ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 14 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:4●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:14●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8806アズワン品番65-7614-20
モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 4極 AMPHENOLモジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 4極AMPHENOL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタを備えており、シェルサイズは 14 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8823アズワン品番65-7606-24
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 2極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 2極AMPHENOL
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4979アズワン品番65-7566-73
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 2極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 2極AMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 10 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4692アズワン品番65-7559-07