カテゴリ

  • 制御機器(66)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • CKD(80)
  • IDEC(和泉電気)(109)
  • MAZDA(マツダ)(599)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
  • Panasonic(パナソニック)(96)
  • RS PRO(60)
  • SMC(772)
  • YAMAHA(ヤマハ)(360)
  • エスコ(81)
  • スズキ(188)
  • トヨタ(51)
  • ニッサン(297)
  • ニッセイ(46)
  • ホンダ(620)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(54)
  • 三菱電機(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n21」の検索結果

66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJFTV21N AMPHENOL

    RJFTV21N

    AMPHENOL
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJF21N AMPHENOL

    RJF21N

    AMPHENOL
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBF 21 N SCC AMPHENOL

    USBF 21 N SCC

    AMPHENOL
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBF TV 21 N AMPHENOL

    USBF TV 21 N

    AMPHENOL
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 M85049/38S21N AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 M85049/38S21N

    AMPHENOL
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
    シリーズMIL寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.1×38.1×38.1材質(ハウジング)アルミニウム合金シェルサイズ21RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり併用可能製品38999III接続方向ストレート
  • Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 M85049/38-21N AMPHENOL

    Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 M85049/38-21N

    AMPHENOL
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
    シリーズMIL寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.1×38.1×38.1材質(ハウジング)アルミニウム合金シェルサイズ21RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり併用可能製品38999III接続方向ストレート
  • Amphenol USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント USBF 21 N SCC AMPHENOL

    Amphenol USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント USBF 21 N SCC

    AMPHENOL
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
    シリーズUSBAccessPointポート数1定格電圧(V)5定格電流(A)5材質(コンタクト)銅合金、金めっき動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法メスUSB-Aオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTV21N AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTV21N

    AMPHENOL
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
    金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
    長さ(mm)43.1極数8ポート数1深さ(mm)36.53方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJFTVLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21N AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21N

    AMPHENOL
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolRJFシリーズCat5eメスRJ45コネクタは、角形フランジレセプタクルシェルです。このRJFieldを使用すると、過酷な環境で10BaseT、100BaseTX、又は1000BaseTネットワークにイーサネットCat.5e接続を使用できます。このコネクタは過酷な環境でのネットワークに最適で、業界標準のRJ45コネクタを使用して、衝撃、埃、液体から頑丈な金属製シェルに保護します。バヨネットカップリングRJ45コードセット。優れた品質。機械的コーディング/極性(4ポジション)。液体及び粉塵に対して密閉。挿抜回数は500分です。高信頼性。ケーブル及び工具は不要です。互換性のあるケーブル径は5.5→13mmです
    用途CNCマシン。産業用プロセス制御。石油及びガス。ロボット。テレメンテナンス長さ(mm)39.1極数8ポート数1深さ(mm)33.3方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号RJFLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 7極

    AMPHENOL
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:7●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5166アズワン品番65-7565-76
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 8極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 8極

    AMPHENOL
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 8極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 8極

    AMPHENOL
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5173アズワン品番65-7556-16
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、19 コンタクト、シェルサイズ 14、214 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4318アズワン品番65-7549-84
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極

    AMPHENOL
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、12 コンタクト、シェルサイズ 14、214 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:12●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4308アズワン品番65-7560-51
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、19 コンタクト、シェルサイズ 14、214 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは P です。向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4311アズワン品番65-7562-10
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 14極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 14極

    AMPHENOL
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5199アズワン品番65-7564-33
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 6極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 6極

    AMPHENOL
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    極数6コンタクト形状メス
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極

    AMPHENOL
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、04 コンタクト、シェルサイズ 14、214 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:41A●定格電圧:1.2 kV●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4305アズワン品番65-7549-57
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極

    AMPHENOL
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5079アズワン品番65-7555-17
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極

    AMPHENOL
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5150アズワン品番65-7548-30
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極

    AMPHENOL
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5169アズワン品番65-7558-13
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 14極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 14極

    AMPHENOL
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5098アズワン品番65-7566-87
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 32極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 32極

    AMPHENOL
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:32●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4929アズワン品番65-7550-18
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4855アズワン品番65-7552-52
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 4極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 4極

    AMPHENOL
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4833アズワン品番65-7553-06
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極

    AMPHENOL
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
    仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:12●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5351アズワン品番65-7549-34
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、02 コンタクト、シェルサイズ 10、214 偏差。はんだコネクタで、コンタクトタイプは S です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護
    仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4259アズワン品番65-7549-49
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極

    AMPHENOL
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4856アズワン品番65-7566-99
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極

    AMPHENOL
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5251アズワン品番65-7568-02
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5084アズワン品番65-7566-34
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極

    AMPHENOL
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、12 コンタクト、シェルサイズ 14、214 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは P です。向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:12●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4307アズワン品番65-7549-61
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 12極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 12極

    AMPHENOL
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:12●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5205アズワン品番65-7557-26
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極

    AMPHENOL
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、03 コンタクト、シェルサイズ 12、214 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●シェルサイズ:12●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4294アズワン品番65-7549-18
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 14極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 14極

    AMPHENOL
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4897アズワン品番65-7548-54
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 10極

    AMPHENOL
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
n21特集
  • おすすめ人気ランキング
  • n21