MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 12極
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
- 仕様
- ●極数:12●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5205
- アズワン品番
- 65-7557-26
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ


















