カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 電気材料(14)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • NOK(2,565)
  • NOKクリューバー(135)
  • ホンダ(50)
  • メディアカバーマーケット(843)
  • ノーブランド(154)
  • GIVI(ジビ)(138)
  • 光興業(62)
  • StarTech.com(60)
  • SPARKFUN(38)
  • SMC(35)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
  • KTM(15)
  • トレード(13)
  • コシナ(12)
  • 日野自動車(9)
  • キングジム(8)
  • 近藤製作所(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nok」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘビーデューティパワーコネクタ 4極 45.0A 1.0 kV AMPHENOLヘビーデューティパワーコネクタ 4極 45.0A 1.0 kVAMPHENOL
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL184X-41 は、HVIL コンタクトを備えた 4 mm 2 ケーブル用の 4POS プラグです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:45.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4795アズワン品番65-7670-23
ヘビーデューティパワーコネクタ 4極 40.0A 1.0 kV AMPHENOLヘビーデューティパワーコネクタ 4極 40.0A 1.0 kVAMPHENOL
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL184X-41 は、HVIL コンタクトを備えた 4 mm 2 ケーブル用の 4POS プラグです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:40.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4810アズワン品番65-7698-32
センサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:12 X-Lokシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:12 X-LokシリーズAMPHENOL
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ C サイズメスケーブルコネクタは、12 コンタクトを備えています。防水 ケーブル長は 1 m です
仕様●CN1:X ロック C サイズ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:12●長さ:1m●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:X-Lok●AWGサイズ:20 AWG●コード番号:210-2010アズワン品番65-7385-97
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00X-301-10D8 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL00X-301-10D8AMPHENOL
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL00は、HVILコンタクトを備えた単極レセプタクルです。
タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL00定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
センサアクチュエータケーブル コア数:8 AB-AUシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:8 AB-AUシリーズAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
センサアクチュエータケーブル コア数:8 AB-AUシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:8 AB-AUシリーズAMPHENOL
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
仕様●CN1:X ロック A のサイズ●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:AB-AU●コード番号:215-0875アズワン品番65-7381-79
センサアクチュエータケーブル コア数:8 AB-AUシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:8 AB-AUシリーズAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
センサアクチュエータケーブル コア数:6 AUシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:6 AUシリーズAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズミニサイズコネクタは、定格電流が 5 A で、主にデータグループで使用されます。使用温度範囲: -20 → 80 ℃ 防水等級: IP68
丸型コネクタダストキャップ CAPシリーズ AMPHENOL丸型コネクタダストキャップ CAPシリーズAMPHENOL
629税込692
1個
7日以内出荷
Amphenol X-lok シリーズミニサイズ防水キャップは、メスコネクタ用です。キャップは、熱可塑性樹脂製で、金属製の圧着スリーブで構成されています。プッシュロックを使用可能 黒色
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:CAP●IP保護等級:IP68●コード番号:215-0889アズワン品番65-7524-25
丸型コネクタダストキャップ CAPシリーズ AMPHENOL丸型コネクタダストキャップ CAPシリーズAMPHENOL
669税込736
1個
7日以内出荷
Amphenol X-lok シリーズミニサイズ防水キャップは、オスコネクタ用です。キャップは、熱可塑性樹脂製で、金属製の圧着スリーブで構成されています。プッシュロックを使用可能 黒色
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:CAP●IP保護等級:IP68●コード番号:215-0890アズワン品番65-7524-10
丸型コネクタダストキャップ CAPシリーズ AMPHENOL丸型コネクタダストキャップ CAPシリーズAMPHENOL
549税込604
1個
7日以内出荷
Amphenol X-lok シリーズミニサイズ防水キャップは、オスコネクタ用です。キャップは、熱可塑性樹脂製で、金属製の圧着スリーブで構成されています。プッシュロックを使用可能 黒色
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:CAP●IP保護等級:IP68●コード番号:215-0891アズワン品番65-7524-07
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL18W-301-50 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL18W-301-50AMPHENOL
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL18は、50mm2ケーブル用の1極ストレートケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL18定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28X-301-70 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28X-301-70AMPHENOL
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL28は、70mm2ケーブル用の1極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28X-301-50 AMPHENOLAmphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28X-301-50AMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL28は、50mm2ケーブル用の1極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 300A, 1.0 kV, PL282X-301-70 AMPHENOLAmphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 300A, 1.0 kV, PL282X-301-70AMPHENOL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL282は、70mm2ケーブル用の2極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ極数2シリーズPL282定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネ
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6154アズワン品番65-7475-57
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6163アズワン品番65-7398-69
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメスコネクタです かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6149アズワン品番65-7398-65
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6159アズワン品番65-7398-08
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コ
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7398-68
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメスコネクタです かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 60.0A 1.0 kV AMPHENOLヘビーデューティパワーコネクタ 2極 60.0A 1.0 kVAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL082X-61 は、HVIL コンタクトを備えた 10 mm 2 ケーブル用の 2 極レセプタクルです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:60.0A●シリーズ:PL082X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4782アズワン品番65-7670-93
ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kV AMPHENOLヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kVAMPHENOL
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL182-301 は 50 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度: -40 → +125 ℃ IP67 及び IP2X 保護クラスの自動二次ロック、500 最小かん合サイクル
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4746アズワン品番65-7668-88
ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kV AMPHENOLヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kVAMPHENOL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL182-301 は、70 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4757アズワン品番65-7669-99
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:10m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6161アズワン品番65-7476-89
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:5m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6165アズワン品番65-7400-55
ヘビーデューティパワーコネクタ 3極 300.0A 1.0 kV AMPHENOLヘビーデューティパワーコネクタ 3極 300.0A 1.0 kVAMPHENOL
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL183 は、50 mm 2 ケーブル用の 3 極ケーブルストレートプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL183●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4786アズワン品番65-7669-71
ヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kV AMPHENOLヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kVAMPHENOL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、50 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4784アズワン品番65-7547-35
ヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kV AMPHENOLヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kVAMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、70 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4753アズワン品番65-7671-25
ヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kV AMPHENOLヘビーデューティパワーコネクタ 1極 300.0A 1.0 kVAMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL18 は、35 mm 2 ケーブル用の 1 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL18●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4812アズワン品番65-7669-72
ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kV AMPHENOLヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kVAMPHENOL
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL182 は、70 mm 2 用 2 極ストレートケーブルプラグ、HVIL コンタクト付き。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4821アズワン品番65-7669-57
電気自動車用コネクタ 450A 1000V メス オレンジ AMPHENOL電気自動車用コネクタ 450A 1000V メス オレンジAMPHENOL
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Excel Mate MSDは安全で信頼性の高いソリューションで、HEVサービスを提供します。HVコンタクトを分離する前にHVIL回路を開くための2段階のレバーを装備し、内部の高電圧バッテリパックの接続を解除して短絡から保護する、工具を使用しないソリューションです。レセプタクルアセンブリのいずれのHV導電性コンタクトにも触れないでください。内蔵HVILL x 1 独自の冷却構造 Amphenol Radsok技術による高電流コンタクト 取り外しに工具は不要 各種ヒューズ定格 レセプタクルは前面取り付け又は背面取り付けが可能 用途 内部の高電圧バッテリパックの接続を解除して短絡から保護する、工具を使用しないソリューションです。
仕様●シリーズ:MSD●定格電流:450A●動作電圧:1000 V, 1500V●コネクタジェンダー:オス●コンタクトジェンダー:メス●結線方法:スクリュー●色:オレンジ●幅:117mm●コード番号:174-1977アズワン品番65-7713-96
Amphenol 圧着ピンコンタクト X-Lokシリーズ Crimp Contact プライヤー AMPHENOLAmphenol 圧着ピンコンタクト X-Lokシリーズ Crimp Contact プライヤーAMPHENOL
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応