カテゴリ

  • 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • イトーキ(585)
  • 明工社(77)
  • サンゲツ(27)
  • 日本特殊塗料(24)
  • NT(22)
  • エスコ(19)
  • スズキ(18)
  • CKD(17)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(16)
  • 廣杉計器(15)
  • Nittaku(ニッタク)(13)
  • タンガロイ(12)
  • SMC(11)
  • トーアボージン(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • ニッサン(10)
  • コクヨ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nt-3」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B1551A1-NT3G-50 AMPHENOLB1551A1-NT3G-50AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N6551A1-NT3G-50 AMPHENOLN6551A1-NT3G-50AMPHENOL
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N7071A1-NT3G-50 AMPHENOLN7071A1-NT3G-50AMPHENOL
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B6551A1-NT3G-50 AMPHENOLB6551A1-NT3G-50AMPHENOL
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B1141C1-NT3G-5-50 AMPHENOLB1141C1-NT3G-5-50AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B6121A1-NT3G-3-75 AMPHENOLB6121A1-NT3G-3-75AMPHENOL
440税込484
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N7471A1-NT3G-50 AMPHENOLN7471A1-NT3G-50AMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N1141A1-NT3G-1-50 AMPHENOLN1141A1-NT3G-1-50AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N6121A1-NT3G-1-50 AMPHENOLN6121A1-NT3G-1-50AMPHENOL
1,240税込1,364
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B6721A1-NT3G-1-50 AMPHENOLB6721A1-NT3G-1-50AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N1112B1-001-NT3G-1-50 AMPHENOLN1112B1-001-NT3G-1-50AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B1551A1-NT3G-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B1551A1-NT3G-50AMPHENOL
119,800税込131,780
1袋(100個)
7日以内出荷
パネルBNCはんだプラグ及びジャック
インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1141A1-NT3G-1-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1141A1-NT3G-1-50AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
適合ケーブルRG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法はんだ実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6551A1-NT3G-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6551A1-NT3G-50AMPHENOL
64,980税込71,478
1袋(100個)
7日以内出荷
パネルBNCはんだプラグ及びジャック
インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, N7471A1-NT3G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, N7471A1-NT3G-50AMPHENOL
229,800税込252,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol50ΩRF同軸Nシリーズアダプタ50ΩRF同軸Nシリーズアダプタは、ニッケルめっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9540700-9540はプラグ間アダプタ品番:700-9565700-9565はジャック間アダプタ品番:700-9565700-9565はジャック間バルクヘッドアダプタ
長さ(mm)38.1インピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプANアダプタタイプBNオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141C1-NT3G-5-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141C1-NT3G-5-50AMPHENOL
84,980税込93,478
1袋(100個)
7日以内出荷
BNC圧着プラグ/ジャック
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプオス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1112B1-001-NT3G-1-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1112B1-001-NT3G-1-50AMPHENOL
128,160税込140,976
1袋(100個)
7日以内出荷
プラグ及びジャック
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG58C/U,RG58/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
同軸コネクタ Amphenol ストレート 50Ω AMPHENOL同軸コネクタ Amphenol ストレート 50ΩAMPHENOL
890税込979特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω 基板取付 スルーホール AMPHENOLAmphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω 基板取付 スルーホールAMPHENOL
169,800税込186,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = スルーホールボディ向き = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω パネルマウント 圧着タイプ AMPHENOLAmphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω パネルマウント 圧着タイプAMPHENOL
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Fコネクタ Amphenol, jack AMPHENOLFコネクタ Amphenol, jackAMPHENOL
409税込450
1個ほか
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = ニッケルインピーダンス = 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 はんだタイプ AMPHENOLAmphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 はんだタイプAMPHENOL
51,220税込56,342
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ AMPHENOLAmphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプAMPHENOL
700税込770
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG59, RG59 A/B, RG62 A/B動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金, 銀RoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプコネクタ AMPHENOLNタイプコネクタAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプ AMPHENOLAmphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプAMPHENOL
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N Bulkhead Crimp Jack AMPHENOLN Bulkhead Crimp JackAMPHENOL
124,260税込136,686
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω パネルマウント 圧着タイプ AMPHENOLAmphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω パネルマウント 圧着タイプAMPHENOL
1,110税込1,221
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応