カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(6)
- BIG DAISHOWA(5)
- ELPA(4)
- MSTコーポレーション(20)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- TRUSCO(23)
- エスコ(4)
- ケルヒャー(28)
- スズキ(8)
- リューター(日本精密機械工作)(9)
- 七星科学研究所(7)
- 大阪製罐(17)
- 廣杉計器(6)
- 日研工作所(5)
- 日酸TANAKA(6)
- 昭和コーポレーション(5)
- 河村電器産業(5)
- 田倉工具(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「nt-50」の検索結果

Amphenol RF 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6551A1-NT3G-50
AMPHENOL¥74,980税込¥82,4781袋(100個)7日以内出荷パネルBNCはんだプラグ及びジャックインピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1141A1-NT3G-1-50
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷適合ケーブルRG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法はんだ実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1112B1-001-NT3G-1-50
AMPHENOL¥149,800税込¥164,7801袋(100個)7日以内出荷プラグ及びジャックインピーダンス50Ω適合ケーブルRG58C/U,RG58/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω パネルマウント 圧着タイプ
AMPHENOL¥1,998~税込¥2,198~1個ほか7日以内出荷仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応