カテゴリ
- 物流用品(98)
- 制御機器(48)
- 建築金物(20)
- メカニカル部品(19)
- 科学研究・開発用品(19)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 保管用品(8)
- 農業機械(6)
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- テープ(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- サカエ(105)
- フエニックス・コンタクト(42)
- SMC(29)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(12)
- MIWA(11)
- 前澤化成工業(10)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- UNION(ユニオン)(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- 美和ロック(4)
- 日本エレパーツ(4)
- PROST's(4)
- Telegartner(3)
- アズワン(2)
- 工進(2)
- タカチ電機工業(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ut-50」の検索結果

低床式自在キャスター(UT-50)
岡本工機(3件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個11日以内出荷偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。 低重心ですので安定性は抜群です。色濃い緑色(車輪)材質(車輪)ウレタン ベアリング入ストッパーなし寸法H1(mm)32取付穴径(Φmm)8.5寸法H2(mm)55偏心E(mm)12寸法F1(mm)118寸法F2(mm)118軸径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法P1×P2(mm)94×94キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径A(Φmm)50車輪取付幅B(mm)32車輪タイプ単輪
低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質銅色ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
スコッチブライトTM中性トイレクリーナー
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥319税込¥3511本(500mL)当日出荷安全、環境に配慮した原材料を使用しています。毎日安心して作業できる中性タイプのトイレ洗剤です。さわやかな香りで、嫌なにおいも抑えます。清掃作業後に刺激臭が残りません。便器のフチ裏まで液をかけやすいノズル形状です。液に着色しているので、かけた箇所が良くわかります。種別液体液色黄緑液性中性香りシトラス使用場所トイレ商品タイプ本体
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PTFE試料分解容器
三愛科学¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から3日以内出荷汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。耐圧(MPa)15
ステンレスボールバルブ10UTシリーズ
KITZ(キッツ)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から3日以内出荷静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ
タカチ電機工業¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質銅幅(mm)50長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)色ブラック電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)約17インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1動作温度範囲(℃)5~35
水用高性能フィルター
東海(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(2個)当日出荷から6日以内出荷高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。方式内圧式圧力方式内圧式
小型冷却トラップ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷遠心エバポレーターシステム全体をコンパクト化に設置面積は183W×282Dmmのコンパクトサイズです。 実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所を取りません。 簡易的に真空が制御できるリークコネクタを標準装備しています。 有機溶媒の回収が効率的に行えます。仕様【冷凍機】空冷式 出力100W材質【トラップ槽・冷却コイル】SUS304質量(kg)約15容量(L)0.85温度(℃)【最低到達】-30槽内寸法(mm)内径90×145外寸(mm)183×282×376(490)/※()内の寸法は低沸点溶媒用ガラスコンデンサ設置時での値です機能スタンバイランプコード257440使用環境温度(℃)5~35接続口径(Φmm)【ガラスコンデンサ】10冷媒R134a除湿量Max.150mL(液回収)アズワン品番63-1394-83安全機能漏電、過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧圧力スイッチ入力電源(V)AC100(50/60Hz)5.4A/540VA
電源内蔵形光電スイッチ SA1U形
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から36日以内出荷種類電源内蔵型保護構造IP67(IEC)接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)ヘッド形状角消費電力(VA)3以下光色赤動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個(500g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グラウトホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,898~税込¥6,488~1本(3.1kg)ほか翌日出荷から3日以内出荷最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用圧力(MPa)3使用流体セメントミルク外面黒色スムース
ケージナット・ネジセット(50セット)
サンワダイレクト¥6,998税込¥7,6981セット(50個)当日出荷19インチマウント機器取付用ケージナット・ネジのセットです。材質スチール色ブラックねじサイズM6×16
10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
ツーリング収納ボックス
サカエ¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷から6日以内出荷材質PP樹脂(ポリプロピレン)高さ(mm)129奥行(mm)142間口(mm)384色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルトナー 富士通対応 プリントユニットLB501
エネックス¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。保証期間18ヶ月
電気錠セット
美和ロック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10UTシリーズ
KITZ(キッツ)¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203材質(ボール)SCS13A材質(ボディ)SCS13Aバルブ種類ボールバルブ
ツーリング収納ボックス
サカエ¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷自由にツールを持ち運びできます。高さ(mm)170奥行(mm)270間口(mm)384収納数(ホルダー)UT-50×6個RoHS指令(10物質対応)対応
通用口/非常口用電気錠
美和ロック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から5日以内出荷仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。色シルバー(ステンレスヘアライン)寸法H(mm)フロントプレート:240寸法W(mm)フロントプレート:26対応機種MIWA AU適合扉厚(mm)40~41バックセット(mm)76
ねじ込み式電動2方弁
ダイレオ¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷から5日以内出荷ダイレオ補給水ユニットに標準的に採用されているねじ込み式電動ボールバルブ。用途補給開閉用材質(バルブ)ステンレス製
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SCS13電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷から8日以内出荷静電防止/ステム飛出防止方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203ハンドル形状丸型材質(ボディ)SCS13Aバルブ種類ボールバルブ
電気錠
美和ロック¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線
LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC32UT)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ボディサイズ32mm駆動方式ベルトモータ配置(U) 下折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)