カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,128)
  • ホンダ(54)
  • VISHAY(28)
  • 廣杉計器(24)
  • 神東塗料(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • 東尾メック(20)
  • Festo(16)
  • SP忠男(14)
  • SMC(13)
  • カンツール(12)
  • エスコ(11)
  • オンダ製作所(10)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(9)
  • プロトブレンボ(8)
  • Peacock(尾崎製作所)(7)
  • サトーパーツ(7)
  • CKD(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-03」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KS3PB-AU AMPHENOLKS3PB-AUAMPHENOL
929税込1,022
1個
7日以内出荷
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入AMPHENOL
73,980税込81,378
1箱(25個)
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PB-P028 8 極レセプタクル、( 1 ) 3 ピンバスバー:13 A ( 1 ) 5 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、キー付き B、黒。コンタクトが付属
仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13 A, 26 A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5769アズワン品番65-7719-73
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:55.1mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5807アズワン品番65-7720-57
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:59.2mm●深さ:39.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5813アズワン品番65-7724-97
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など12 ポジションストレートフランジ取り付け基板レセプタクル、黒色、スズめっきコンタクトが付属します。キー付き B
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:59.2mm●深さ:30.1mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5835アズワン品番65-7722-73
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など8 極ストレートフランジ取り付け基板レセプタクル、グレー、スズめっきコンタクトが付属します。キー付き B
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:33.1mm●幅:52.6mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5868アズワン品番65-7723-28
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、A / B キー - スズめっき
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6038アズワン品番65-7724-53
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 20個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 20個入AMPHENOL
35,980税込39,578
1箱(20個)
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など8 ポジションライトアングルフランジ取り付け基板レセプタクル、黒色、スズめっきコンタクトが付属します。キー付き B
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:55.1mm●深さ:39.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5806アズワン品番65-7724-86
Amphenol (アンフェノール),  フォーンコネクタ ケーブルマウント ステレオ AMPHENOLAmphenol (アンフェノール), フォーンコネクタ ケーブルマウント ステレオAMPHENOL
65,980税込72,578
1袋(100個)
7日以内出荷
3.5mmKシリーズジャックプラグAmphenolがお届けする3.5mmステレオジャックプラグです。AmphenolKシリーズのオーディオコネクタに属し、サテンニッケルタイプとブラックニッケルタイプがあります。高品質の3.5mmステレオジャックプラグを必要とする多くの用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。外径2.5→5mmケーブルに適合頑丈な金属ダイキャストシェルフレキシブルグロメットでケーブルを保護XLRnetRJ45ソケットコネクタかん合します。品番:813-8829813-8829、:813-8838813-8838、:813-8831813-8831を参照してください。XLRnetシリーズRJ45ケーブルプラグハウジングXLRシャーシの利便性と信頼性でRJ45接続を保護します。AmphenolXLRnetシリーズの金属シェルタイプハウジングは、組み立て済みRJ45ケーブルアセンブリに適しています。迅速で簡単な組み立て手順を特長とし、過酷な環境においてRJ45コネクタを使用する際にコスト効果の高いソリューションを提供します。組み立てに工具は必要ありません。XLRスタイルハウジングでRJ45プラグを保護便利なXLRスタイルのプッシュロック接続
タイプステレオ極数3結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6051アズワン品番65-7720-70
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダAMPHENOL
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、B / D キー - スズめっき。PN #DTM13-12PB-12PD-R008 と同等です
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6056アズワン品番65-7720-71