カテゴリ
- 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2,994)
- ホンダ(1,303)
- 住友重機械工業(111)
- TRUSCO(47)
- エスコ(27)
- VISHAY(27)
- ノーブランド(25)
- ラムマウント(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- 神東塗料(21)
- SMC(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- フクビ化学(18)
- SP忠男(18)
- 東尾メック(18)
- Festo(18)
- N-TONER(18)
- EPSON(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pb3」の検索結果

電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781箱(5個)7日以内出荷仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9407アズワン品番65-7490-07
電気自動車用コネクタ 1列
AMPHENOL¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9406アズワン品番65-7488-45
電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781箱(5個)7日以内出荷仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9409アズワン品番65-7494-98
電気自動車用コネクタ 1列
AMPHENOL¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9414アズワン品番65-7501-27
電気自動車用コネクタ 1列
AMPHENOL¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9412アズワン品番65-7501-76
電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781箱(5個)7日以内出荷仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9415アズワン品番65-7488-89
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 35 B S B 0
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-731951-000
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
電気自動車用コネクタ 1列
AMPHENOL¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:RADSOKプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9375アズワン品番65-7488-07
電源 エントリー R/A プラグ 150A 1KV ケーブル
AMPHENOL¥9,898~税込¥10,888~1個13日以内出荷から16日以内出荷仕様製品群:SurLok Plus EMI シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:1kV 定格電流:150A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ
EV コネクタ
AMPHENOL¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構なし、難燃性等級 UL94-V0用途一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。仕様キーウェイ無し寸法(mm)RADSOK:8色黒種類プラグシリーズSurlok Plus定格電流(A)150方向ライトアングル適合ケーブル外径(Φmm)11.5±0.3接触抵抗(mΩ)0.5以下動作温度(℃)-40~+105適合電線サイズ35(sq.mm)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67最大動作電圧(V)DC1000
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入
AMPHENOL¥61,980税込¥68,1781箱(25個)7日以内出荷。Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PB-P028 8 極レセプタクル、( 1 ) 3 ピンバスバー:13 A ( 1 ) 5 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、キー付き B、黒。コンタクトが付属仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13 A, 26 A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5769アズワン品番65-7719-73
Amphenol (アンフェノール), フォーンコネクタ ケーブルマウント ステレオ
AMPHENOL¥71,980税込¥79,1781袋(100個)7日以内出荷3.5mmKシリーズジャックプラグ。Amphenolがお届けする3.5mmステレオジャックプラグです。AmphenolKシリーズのオーディオコネクタに属し、サテンニッケルタイプとブラックニッケルタイプがあります。高品質の3.5mmステレオジャックプラグを必要とする多くの用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。外径2.5→5mmケーブルに適合。頑丈な金属ダイキャストシェル。フレキシブルグロメットでケーブルを保護。XLRnetRJ45ソケットコネクタかん合します。品番:813-8829813-8829、:813-8838813-8838、:813-8831813-8831を参照してください。XLRnetシリーズRJ45ケーブルプラグハウジング。XLRシャーシの利便性と信頼性でRJ45接続を保護します。AmphenolXLRnetシリーズの金属シェルタイプハウジングは、組み立て済みRJ45ケーブルアセンブリに適しています。迅速で簡単な組み立て手順を特長とし、過酷な環境においてRJ45コネクタを使用する際にコスト効果の高いソリューションを提供します。組み立てに工具は必要ありません。XLRスタイルハウジングでRJ45プラグを保護。便利なXLRスタイルのプッシュロック接続色黒タイプステレオ極数3結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:55.1mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5807アズワン品番65-7720-57
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:59.2mm●深さ:39.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5813アズワン品番65-7724-97
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など12 ポジションストレートフランジ取り付け基板レセプタクル、黒色、スズめっきコンタクトが付属します。キー付き B仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:59.2mm●深さ:30.1mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5835アズワン品番65-7722-73
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、A / B キー - スズめっき仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6038アズワン品番65-7724-53
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 20個入
AMPHENOL¥39,980税込¥43,9781箱(20個)7日以内出荷Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など8 ポジションライトアングルフランジ取り付け基板レセプタクル、黒色、スズめっきコンタクトが付属します。キー付き B仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:55.1mm●深さ:39.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5806アズワン品番65-7724-86
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6051アズワン品番65-7720-70
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ
AMPHENOL¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、B / D キー - スズめっき。PN #DTM13-12PB-12PD-R008 と同等です仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6056アズワン品番65-7720-71