カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(2,926)
- TRUSCO(43)
- ラムマウント(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- SP忠男(18)
- CKD(16)
- ノーブランド(16)
- PISCO(ピスコ)(14)
- メディアカバーマーケット(10)
- オンダ製作所(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- エスコ(8)
- オーム電機(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ALCANhands(8)
- PROST's(8)
- プロトブレンボ(8)
- フクビ化学(7)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pb3」の検索結果

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 35 B S B 0
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-731951-000
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応