カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • CF POSH(66)
  • CKD(10)
  • HAMILeX(ハミレックス)(11)
  • OWLTECH(オウルテック)(12)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(24)
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • SMC(98)
  • TRUSCO(45)
  • YAMAHA(ヤマハ)(52)
  • エスコ(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(540)
  • サンワサプライ(12)
  • ハンマーキャスター(16)
  • ホンダ(342)
  • ユニット(18)
  • 中央精機(10)
  • 住友重機械工業(112)
  • 神東塗料(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb5」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入

    AMPHENOL
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5個)
    7日以内出荷
  • 電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入

    AMPHENOL
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9417アズワン品番65-7495-10
  • 電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列

    AMPHENOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9418アズワン品番65-7490-42
  • 電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9421アズワン品番65-7496-21
  • SLP IP B 50 B S O 0 AMPHENOL

    SLP IP B 50 B S O 0

    AMPHENOL
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S R 1 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S R 1

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S B 0 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S B 0

    AMPHENOL
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    8日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス高さ = 24.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列

    AMPHENOL
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:RADSOKプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9377アズワン品番65-7489-15
  • 電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入

    AMPHENOL
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:RADSOKプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9376アズワン品番65-7496-39
  • 電源 エントリー プラグ 200A 1KV ケーブル AMPHENOL

    電源 エントリー プラグ 200A 1KV ケーブル

    AMPHENOL
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    16日以内出荷
  • 自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入

    AMPHENOL
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    。Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PB-P028 8 極レセプタクル、( 1 ) 3 ピンバスバー:13 A ( 1 ) 5 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、キー付き B、黒。コンタクトが付属
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13 A, 26 A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5769アズワン品番65-7719-73
  • RF 同軸 CONN SMA ジャック 50 Ω パネル AMPHENOL

    RF 同軸 CONN SMA ジャック 50 Ω パネル

    AMPHENOL
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-