カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • オカムラ(岡村製作所)(1,469)
  • SMC(112)
  • 渡辺電機工業(67)
  • 大阪魂(16)
  • VAIO(13)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • StarTech.com(9)
  • エレコム(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • オリバー(7)
  • 水本機械製作所(6)
  • アガトン(6)
  • イスカル(5)
  • エスコ(5)
  • サンドビック(5)
  • 八興(5)
  • カーメックス(4)
  • 日東工器(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd-08」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダAMPHENOL
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、B / D キー - スズめっき。PN #DTM13-12PB-12PD-R008 と同等です
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6056アズワン品番65-7720-71
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入AMPHENOL
32,980税込36,278
1箱(50個)
7日以内出荷
ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ8 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー D
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.5mm●幅:55mm●深さ:45.7mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5879アズワン品番65-7718-46
オートモーティブ CONN 8POS RCPT 13A 250VDC AMPHENOLオートモーティブ CONN 8POS RCPT 13A 250VDCAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:8 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1357-36
xf-08特集
  • おすすめ人気ランキング
  • xf-08