カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • シュナイダーエレクトリック(53)
  • RS PRO(36)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • Lumberg Automation(15)
  • エスコ(8)
  • NOKクリューバー(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • 神保電器(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • オーハウス(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • ハーティング(4)
  • KSフィルター(4)
  • フジテックス(4)
  • 山県化学(3)
  • 住ベテクノプラスチック(3)
  • SMC(2)
  • omron(オムロン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe-03a」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01620H00310010 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01620H00310010AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
AmphenolEco-Mateシリーズのブルー、3+PE、オス丸形ケーブルコネクタは、プラグタイプの接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は400Vdcで、定格電流はコンタクトあたり最大16Aです。EcoMate丸形コネクタはガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属しており、組み立てが簡単です。このコネクタは、プレミアム成形材料を使用しており、銅合金の接点にはニッケル下地に銀めっきが施されています。この丸形コネクターはコンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の高い要件を満たすねじ式ロック接続を備えています。
極数3+PEソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01620D00311010 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01620D00311010AMPHENOL
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
AmphenolEco-Mateシリーズ3+PEメスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は400Vdcで、定格電流はコンタクトあたり最大16Aです。EcoMate丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このコネクタは、プレミアム成形材料を使用しており、銅合金の接点にはニッケル下地に銀めっきが施されています。主にモーティブエンジニアリング用制御技術などの計測・制御用途に使用されます。すばやく簡単に組み立て可能方向キー付き人間工学に基づいた丈夫な設計内部ストレインリリーフコネクタクランプリング付きねじ式ケーブルグランド本体向き:ストレート取り付け済みのアースコンタクト動作温度範囲:-40→100℃
用途電源技術計測・制御用途産業用途極数3+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PE結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウントAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ黒色、3+PE、メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 キー付きです ボディの向きはライトアングル 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:696-1614アズワン品番65-7773-42
Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01620H00311010 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01620H00311010AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
AmphenolEco-Mateシリーズ青色、3+PE、オス丸形ケーブルコネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は400Vdcで、定格電流はコンタクトあたり最大16Aです。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。すばやく簡単に組み立て可能頑丈で人間工学に基づく設計ねじ止め式終端内部ストレインリリーフコネクタキー付きですボディはストレートです取り付け済みのアースコンタクトクランプリングの範囲は6mm→10.0mmです動作温度範囲:-40→100℃
用途電源技術測定及び制御用途産業用途極数3+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PE結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウントAMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ青色、3+PE、オス丸形ケーブルコネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 クランプリングコネクタ キー付きです ボディはストレートです 取り付け済みのアースコンタクト クランプリングの範囲は 6 mm → 12.5 mm です 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:540-1868アズワン品番65-7773-21
丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウントAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ 3+PE メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。Eco Mate 丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。主に動機的エンジニアリング用の制御技術などの測定及び制御用途に使用されます。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 キー付きです 頑丈で人間工学に基づく設計 内部ストレインリリーフコネクタ クランプリング付きねじ式ケーブルグランド ボディはストレートです 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:540-1903アズワン品番65-7773-13
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極AMPHENOL
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4815アズワン品番65-7553-38
Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 3 + PE極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 3 + PE極 メスAMPHENOL
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 3 + PE極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ C16-M eco/mate Eco-Mateシリーズ, 3 + PE極 オスAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3 + PE取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 16AIP保護等級 = IP65, IP67定格電圧 = 400 Vボディ向き = ライトアングルシリーズ = Eco-Mateハウジング材質 = ポリアミド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応