カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • SMC(386)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(40)
  • omron(オムロン)(31)
  • 常磐精工(24)
  • PISCO(ピスコ)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ホンダ(18)
  • コガネイ(15)
  • BROADCOM(15)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(15)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • SICK(13)
  • イスカル(11)
  • サンドビック(11)
  • TRUSCO(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • ケージーパルテック(11)
  • ワルター(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-4」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 60A, 1.0 kV, PL182X-61-4 AMPHENOLAmphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 60A, 1.0 kV, PL182X-61-4AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
タイプPowerlokコネクタ極数2シリーズPL182定格電流(A)60範囲パワーロック保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法圧着オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合してい
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7434アズワン品番65-7453-51
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7432アズワン品番65-7453-50
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:219-7436アズワン品番65-7455-88
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 4 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:4m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:219-7438アズワン品番65-7453-77
センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合してい
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7440アズワン品番65-7452-22
D-subコネクタ FCI, オス, 37極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, オス, 37極AMPHENOL
659税込725
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ FCI, メス, 37極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, メス, 37極AMPHENOL
629税込692
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタ 4極 45.0A 1.0 kV AMPHENOLヘビーデューティパワーコネクタ 4極 45.0A 1.0 kVAMPHENOL
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL184X-41 は、HVIL コンタクトを備えた 4 mm 2 ケーブル用の 4POS プラグです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:45.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4795アズワン品番65-7670-23
ヘビーデューティパワーコネクタ 4極 40.0A 1.0 kV AMPHENOLヘビーデューティパワーコネクタ 4極 40.0A 1.0 kVAMPHENOL
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL184X-41 は、HVIL コンタクトを備えた 4 mm 2 ケーブル用の 4POS プラグです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:40.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4810アズワン品番65-7698-32
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:4m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7417アズワン品番65-7462-89
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:4m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7428アズワン品番65-7449-96
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 4 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:4m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:219-7405アズワン品番65-7453-40
HD Connector Powerlok 4mm 2 way recep f AMPHENOLHD Connector Powerlok 4mm 2 way recep fAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0270アズワン品番65-7783-54
HD Connector Powerlok 4mm 2 way plug st AMPHENOLHD Connector Powerlok 4mm 2 way plug stAMPHENOL
6,598税込7,258
1個
欠品中
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0291アズワン品番65-7783-23
HD Connector Powerlok 4mm 2 Way Recep AMPHENOLHD Connector Powerlok 4mm 2 Way RecepAMPHENOL
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0245アズワン品番65-7782-06
D-subコネクタ FCI, オス, 25極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, オス, 25極AMPHENOL
489税込538
1個
7日以内出荷