カテゴリ

  • 制御機器(297)
  • 電気材料(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(6)
  • 黒田精工(1,344)
  • ホンダ(640)
  • 三菱(458)
  • RS PRO(440)
  • onsemi(407)
  • MAZDA(マツダ)(346)
  • ミツビシ(318)
  • IDEC(和泉電気)(311)
  • スバル(308)
  • NORGREN(302)
  • SMC(225)
  • 三菱ふそう(213)
  • Panasonic(パナソニック)(203)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](199)
  • 渡辺電機工業(185)
  • DiodesZetex(179)
  • エレコム(172)
  • パナソニックエイジフリー・ライフテック(172)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn」の検索結果

関連キーワード
313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
62GB-56T08-33PN AMPHENOL62GB-56T08-33PNAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
62GB-56T12-03PN AMPHENOL62GB-56T12-03PNAMPHENOL
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
62GB-12E18-32PN AMPHENOL62GB-12E18-32PNAMPHENOL
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
極数32RoHS指令(10物質対応)対応
62GB-12E12-10PN AMPHENOL62GB-12E12-10PNAMPHENOL
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
極数10RoHS指令(10物質対応)対応
62GB-56T14-19PN AMPHENOL62GB-56T14-19PNAMPHENOL
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
極数12RoHS指令(10物質対応)対応
62GB-12E16-26PN AMPHENOL62GB-12E16-26PNAMPHENOL
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
極数26RoHS指令(10物質対応)対応
62GB-12E12-03PN AMPHENOL62GB-12E12-03PNAMPHENOL
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
TV06ZN-13-35PN AMPHENOLTV06ZN-13-35PNAMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TV06RW-15-35PN(W52) AMPHENOLTV06RW-15-35PN(W52)AMPHENOL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
TV06RW-13-35PN(W52) AMPHENOLTV06RW-13-35PN(W52)AMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
SCE2-B-L1K07-14PN AMPHENOLSCE2-B-L1K07-14PNAMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 3極 D38999/20WA98PN AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 3極 D38999/20WA98PNAMPHENOL
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06ZN-13-35PN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06ZN-13-35PNAMPHENOL
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
極数22定格電圧600Vac、850Vdc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Min)-65シェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 14極, ミニチュア, ケーブルマウント, SCE2-B-L1K07-14PN AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 14極, ミニチュア, ケーブルマウント, SCE2-B-L1K07-14PNAMPHENOL
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
TerrapinSCE2シリーズラッチレセプタクルコネクタです.TerrapinSCE2シリーズラッチコネクタは、テラピンパネル取り付けプラグとの併用に適しています。これらのレセプタクルコネクタは、黒色の銀シェルめっきが施され、優れたEMC保護性能を備えています。また、かん合時のIP68等級となっており、確実な接続を可能にするラッチ付きカップリングリングを備えています。当初はラジオやGPSユニットなどのはんだ付けコネクタ用途向けに設計されていましたが、これらのTerrapinコネクタは、LANスイッチ、USB2.0、無人アースセンサなどにも適しています。.黒色の銀めっきコネクタシェルテラパンパネル取り付けタイプとかん合しますコネクタの定格はIP68です挿抜回数:2500回以上
極数14ソケットorプラグソケット定格電圧400Vac定格電流(A)3保護等級IP68材質(ハウジング)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 13極 TV06RW-11-35PN(W52) AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 13極 TV06RW-11-35PN(W52)AMPHENOL
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。
極数13定格電圧400Vac、500Vdc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Max)+175シェルサイズ11結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35PN(W52) AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 22極 TV06RW-13-35PN(W52)AMPHENOL
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。
極数22定格電圧600Vac、850Vdc定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Max)+175シェルサイズ13結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 37極 TV06RW-15-35PN(W52) AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ, オス, 37極 TV06RW-15-35PN(W52)AMPHENOL
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
MILC38999シリーズ3.BS9522F0039、BS9520G0003、JN1034.ピンコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ソケットコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。ソケットコンタクト付きケーブル取り付けプラグは、ピンコンタクト付きレセプタクルとのみかん合します。.ケーブル取り付けプラグ.AmphenolTri-Start金属製ケーブル取り付けプラグは、3→37個のコンタクトを備え、対応するTri-Startレセプタクルと併用ねじ込みカップリングにより、Durableで汎用性の高い接続が実現されています。
極数37シリーズTV定格電圧400Vac、500Vdc定格電流(A)5シェルサイズ15結線方法圧着オス・メスオスコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-38999実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, プラグ, 6極 D38999/26WE6PN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, プラグ, 6極 D38999/26WE6PNAMPHENOL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:プラグ●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17mm●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 Series III●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:D38999
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 19極 62GB-56T14-19PN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 19極 62GB-56T14-19PNAMPHENOL
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数19シリーズ62GB定格電圧500Vac、700Vdcシェルサイズ14メッキシェル:亜鉛コバルトRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 3極 62GB-12E08-33PN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 3極 62GB-12E08-33PNAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数3シリーズ62GB定格電圧500Vac、700Vdc動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 3極 62GB-12E12-03PN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 3極 62GB-12E12-03PNAMPHENOL
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数3シリーズ62GB定格電圧1.2kVdc,850Vacシェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 32極 62GB-56T18-32PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 32極 62GB-56T18-32PNAMPHENOL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
オリーブ極数32シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32PNAMPHENOL
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数32シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T08-33PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T08-33PNAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数3シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+125接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 10極 62GB-12E12-10PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 10極 62GB-12E12-10PNAMPHENOL
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数10シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T12-03PN AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T12-03PNAMPHENOL
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数3シリーズ62GB定格電圧(V)1.2kdc,850acシェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズAMPHENOL
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント AC3MMPNZB 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント AC3MMPNZB 銀めっきAMPHENOL
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, オス, 1 (電源 / 同軸)、10 (信号)極 AMPHENOLハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, オス, 1 (電源 / 同軸)、10 (信号)極AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:1 (電源 / 同軸)、10 (信号)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:11W1●ボディ向き:ストレート●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●深さ:14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, オス, 15 (信号)、2 (電源 / 同軸)極 AMPHENOLハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, オス, 15 (信号)、2 (電源 / 同軸)極AMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:15 (信号)、2 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●深さ:14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
Panel Nut Shell Size 24 1袋 2個入 AMPHENOLPanel Nut Shell Size 24 1袋 2個入AMPHENOL
939税込1,033
1袋(2個)
欠品中
Amphenol ナット(背面取り付けハウジングサイズ)は 24 です。ブロックカラーがあります 熱可塑性樹脂製
仕様●シェルサイズ:24●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5614アズワン品番65-7647-24
Panel Nut Shell Size 18 1袋 200個入 AMPHENOLPanel Nut Shell Size 18 1袋 200個入AMPHENOL
69,980税込76,978
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●シェルサイズ:18●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5611アズワン品番65-7634-81
Panel Nut Shell Size 18 1袋 2個入 AMPHENOLPanel Nut Shell Size 18 1袋 2個入AMPHENOL
829税込912
1袋(2個)
7日以内出荷
Amphenol ナット(背面取り付けハウジングサイズ)は 18 です。ブロックカラーがあります 熱可塑性樹脂製
仕様●シェルサイズ:18●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5612アズワン品番65-7647-90
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 1箱 100個入 AMPHENOL丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 1箱 100個入AMPHENOL
279,800税込307,780
1箱(100個)
7日以内出荷
Amphenol ジャムナットレセプタクルのコンタクトは 12 個です。サイズ 16、ワイヤ範囲 14 → 26 AWG、13 A / 300 V、シェルサイズ 14 のオスレセプタクルです。電圧: 300 IP 等級: IP67
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ピン●シリーズ:ecomateRM●コード番号:204-4109アズワン品番65-7743-05
電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL電気自動車用コネクタ 1列AMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:レセプタクル●行数:1●コード番号:239-9379アズワン品番65-7489-25
丸型コネクタ 7極 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 7極 ケーブルマウントAMPHENOL
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:25.0 A, 80.0A●定格電圧:630.0 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:7P●コード番号:195-0858アズワン品番65-7700-23
丸型コネクタ 19極 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 19極 ケーブルマウントAMPHENOL
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:19P●コード番号:195-0875アズワン品番65-7667-97