カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • SMC(5)
  • MH CONNECTORS(5)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • MSTコーポレーション(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • エボリューション(3)
  • ホンダ(2)
  • 阪神素地(2)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2)
  • ベクトン・ディッキンソン(2)
  • エスコ(1)
  • NSK(日本精工)(1)
  • オーム電機(1)
  • 三和製作所(1)
  • バンドー化学(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-37」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 37 極 亜鉛ダイキャスト AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 37 極 亜鉛ダイキャストAMPHENOL
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = アングル色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MHRRoHS指令(10物質対応)対応
ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Plug AMPHENOLミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, PlugAMPHENOL
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, Socket AMPHENOLミニDリボンIDCコネクタ Amphenol, SocketAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー:メス 、 コンタクト数:37 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:2.77mm 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 寸法:69.32 x 12.55 x 17.48mm 、 シリーズ:DFR 、 深さ:17.48mm 、 長さ:69.32mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Amphenol DFR Series Flat Ribbon IDC D-Sub Socket Connector. DFRシリーズIDC D-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27 mmフラットケーブルと併用します。DFR IDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFR IDC D-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番 ; 691-8998 691-8998 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応