カテゴリ

  • 制御機器(71)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • メディアカバーマーケット(330)
  • サンコー(三甲)(145)
  • オカムラ(岡村製作所)(94)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(78)
  • スバル(48)
  • レイ・アウト(42)
  • 日本モレックス(molex)(38)
  • StarTech.com(35)
  • ホンダ(26)
  • KHK(小原歯車工業)(25)
  • 3M(スリーエム)(21)
  • HARWIN(18)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • 京セラ(15)
  • SWITCHCRAFT(15)
  • SMC(14)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • EBM PAPST(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rcp」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67。Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:。品番 ; 798-0708 798-
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:パネルマウント●極数:8 / 8●シールドタイプ:STP●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP67●長さ:37.6mm●幅:26mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:798-0704アズワン品番65-7532-38
  • イーサネットケーブル 1.5m 1袋 100個入 AMPHENOL

    イーサネットケーブル 1.5m 1袋 100個入

    AMPHENOL
    239,800税込263,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Amphenol RJ、C PLASTIC、C5E シールド製品は、ケーブルアセンブリで使用されているメスタイプイーサネットコネクタです。これらのコネクタは、Cat5e タイプケーブルに使用されますこのコネクタは IP67 等級の防水性を備えています プラグは金めっきされシールド付きです
    仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5mアズワン品番65-7371-43
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e

    AMPHENOL
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:RJ●コード番号:231-0171アズワン品番65-7570-91
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e 1袋 10個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e 1袋 10個入

    AMPHENOL
    5,898税込6,488
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial modular ethernet connector with RJ45 type connector which has thermoplastic housing。This RJ45 ethernet connectors are designed for industrial ethernet applications.IP rating IP67 Strain relief
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:RJ●コード番号:231-0170アズワン品番65-7570-50
  • USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 1500個入 AMPHENOL

    USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 1500個入

    AMPHENOL
    85,980税込94,578
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    microUSB B-TYPE RCPT 5P SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B●ポート数:5●シリーズ:10118192●コード番号:220-8499アズワン品番65-7714-83
  • USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 750個入 AMPHENOL

    USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 750個入

    AMPHENOL
    81,980税込90,178
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    。Mini USB B 2.0 Rcpt 5P SMT R/AUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
    仕様●入数:1リール(750個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:USB B●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8493アズワン品番65-7716-24
  • USBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 1000個入 AMPHENOL

    USBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 1000個入

    AMPHENOL
    259,800税込285,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    USB タイプ C RCPT R/A HYBRID デュアル SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB C タイプに使用されます。高温ポリマー素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色
    仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8503アズワン品番65-7715-77
  • USBコネクタ USB A タイプ メス 表面実装 1セット 120個入 AMPHENOL

    USBコネクタ USB A タイプ メス 表面実装 1セット 120個入

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1セット(120個)
    7日以内出荷
    USB A 2.0 Rcpt 4P 基板実装垂直USB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB A タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(120個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB A 2.0●接続方向:垂直●ポート数:4●シリーズ:UE27●コード番号:220-8523アズワン品番65-7715-75
  • D-subコネクタ 9極 メス 1セット 90個入 AMPHENOL

    D-subコネクタ 9極 メス 1セット 90個入

    AMPHENOL
    23,980税込26,378
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR の違いD-Sub コネクタAmphenol D サブコネクタには、定格電圧 250 V、定格電流 3 A の 9 コンタクトがあります。ガラス繊維入り熱可塑樹脂ボディと銅合金コンタクトで構成されています。RoHS 準拠(2022年10月現在) 標準密度
    仕様●入数:1トレイ(90個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●シリーズ:SD●コード番号:220-8518アズワン品番65-7714-79
  • Amphenol RCAプラグ ACPR-BLK オス 金めっき AMPHENOL

    Amphenol RCAプラグ ACPR-BLK オス 金めっき

    AMPHENOL
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolRCAシリーズプラグコネクタ(赤又は黒)は、金めっきコンタクト、色付きのボディ、及び同色のフレキシブルラバーグロメットを備えています。高品質のRCAコネクタを必要とするさまざまな用途に適しています。。すばやく簡単に組み立て可能。頑丈なダイキャストシェル。フレキシブルグロメット。
    結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • 10018784 Amphenol ICC 1mmピッチ 64極 垂直 オス カードエッジコネクタ 1袋 10個入 AMPHENOL

    10018784 Amphenol ICC 1mmピッチ 64極 垂直 オス カードエッジコネクタ 1袋 10個入

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PCI EX/PCI Conn rcpt 64P VERT CARD EDGE ( PCI EX/PCI コネクタは 64P VERT CARD EDGE )エッジコネクタAmphenol 垂直カードエッジコネクタは、36 コンタクトと 1 mm ピッチを備えています。このコネクタは、デスクトップ PC、サーバー、及びワークステーションで使用され
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:64●ピッチ:1mm●定格電流:1.1A●シリーズ:10018784●コード番号:220-8491アズワン品番65-7717-03
  • Amphenol Industrial RCAプラグ ACPR-RED オス 金めっき AMPHENOL

    Amphenol Industrial RCAプラグ ACPR-RED オス 金めっき

    AMPHENOL
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolRCAシリーズプラグコネクタ(赤又は黒)は、金めっきコンタクト、色付きのボディ、及び同色のフレキシブルラバーグロメットを備えています。高品質のRCAコネクタを必要とするさまざまな用途に適しています。。すばやく簡単に組み立て可能。頑丈なダイキャストシェル。フレキシブルグロメット。
    オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • コネクタ D SUB RCPT 9POS AMPHENOL

    コネクタ D SUB RCPT 9POS

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:TS シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:垂直スルーホール D Sub コネクタ タイプ:標準 嵌合サイクル数:0アズワン品番65-1624-75
  • コネクタ HD D SUB RCPT 15POS AMPHENOL

    コネクタ HD D SUB RCPT 15POS

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:HD シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:垂直スルーホール D Sub コネクタ タイプ:高密度アズワン品番65-1624-51
  • 電源 エントリー RCPT 300A 1KV パネル レッド AMPHENOL

    電源 エントリー RCPT 300A 1KV パネル レッド

    AMPHENOL
    7,798税込8,578
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
  • 円形 コネクタ RCPT 8POS フランジ AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 8POS フランジ

    AMPHENOL
    6,198税込6,818
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-28
  • 円形 コネクタ RCPT 3POS フランジ AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 3POS フランジ

    AMPHENOL
    4,598税込5,058
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-15
  • 円形 コネクタ RCPT 4POS フランジ AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 4POS フランジ

    AMPHENOL
    5,998税込6,598
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-21
  • 円形 コネクタ RCPT 23POS フランジ AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 23POS フランジ

    AMPHENOL
    6,998税込7,698
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:23 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-24
  • 円形 コネクタ RCPT 32POS フランジ AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 32POS フランジ

    AMPHENOL
    6,498税込7,148
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:32 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-25
  • 円形 コネクタ RCPT 9POS フランジ AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 9POS フランジ

    AMPHENOL
    6,298税込6,928
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-17
  • コネクタ SMB RCPT 50 Ω パネル AMPHENOL

    コネクタ SMB RCPT 50 Ω パネル

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1539-37
  • 円形 コネクタ RCPT 26POS フランジ AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 26POS フランジ

    AMPHENOL
    5,398税込5,938
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:26 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-20
  • 角型 CONN RCPT 6POS PCB BLK AMPHENOL

    角型 CONN RCPT 6POS PCB BLK

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    16日以内出荷
    仕様コンタクト数:6 製品群:Boardlock AT シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ピッチ間隔4.42mm 種別:レセプタクル コンタクト 種別:ピンアズワン品番65-1553-97
  • 円形 コネクタ RCPT 3POS ジャム ナット AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 3POS ジャム ナット

    AMPHENOL
    6,198税込6,818
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1356-63
  • 円形 コネクタ RCPT 4POS ジャム ナット AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 4POS ジャム ナット

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません コンタクト メッキ:-
  • WTB コネクタ RCPT 12POS 2列 2MM AMPHENOL

    WTB コネクタ RCPT 12POS 2列 2MM

    AMPHENOL
    579税込637
    1個
    16日以内出荷
    仕様IDC コネクタ タイプ:IDC レセプタクル コンタクト 種別:メス ピッチ間隔2mm 列数:2 コンタクト数:12 コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1376-31
  • BTB コネクタ RCPT 4POS 2列 2MM AMPHENOL

    BTB コネクタ RCPT 4POS 2列 2MM

    AMPHENOL
    329税込362
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2mm 列数:2 コンタクト数:4 コネクタ マウント:表面実装 製品群:FCI Minitek 55510 シリーズ 種別:レセプタクルアズワン品番65-1374-82
  • I/O CONN SAS RCPT 29POS PCB AMPHENOL

    I/O CONN SAS RCPT 29POS PCB

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    16日以内出荷
    仕様コンタクト数:29 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SAS コンタクト 終端 タイプ:表面実装 スルーホール 製品群:10142502 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウントアズワン品番65-1387-91
  • D SUB コネクタ スタンダード 9POS RCPT AMPHENOL

    D SUB コネクタ スタンダード 9POS RCPT

    AMPHENOL
    2,898税込3,188
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:D Sub シリーズ:D コンタクト数:9 D Sub シェルサイズ:DE コネクタ 本体 材質:メタル 種別:レセプタクル コンタクト 終端:ワイヤーラップ 本体 材質:スチール コネクタ タイプ:D Subアズワン品番65-1454-73
  • 円形 コネクタ RCPT 26POS ジャム ナット AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 26POS ジャム ナット

    AMPHENOL
    6,298税込6,928
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:26 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-71
  • 円形 コネクタ RCPT 19POS ジャム ナット AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 19POS ジャム ナット

    AMPHENOL
    5,798税込6,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:19 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません
  • WTB ハウジング RCPT 34POS 2列 2MM AMPHENOL

    WTB ハウジング RCPT 34POS 2列 2MM

    AMPHENOL
    919税込1,011
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:FCI Minitek 種別:レセプタクル ポジション数:34 ピッチ間隔2mm 適合製品:FCI Minitek シリーズ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト数:34アズワン品番65-1376-36
  • 円形 コネクタ RCPT 8POS ジャム ナット AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 8POS ジャム ナット

    AMPHENOL
    6,898税込7,588
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1356-64
  • コネクタ バックプレーン RCPT 8POS 2MM AMPHENOL

    コネクタ バックプレーン RCPT 8POS 2MM

    AMPHENOL
    2,398税込2,638
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:FCI METRAL 89039 シリーズ コンタクト数:8 ピッチ間隔2mm 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:4 列ピッチ:2mmアズワン品番65-1376-27
  • 円形 コネクタ RCPT 9-35 ジャム ナット AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 9-35 ジャム ナット

    AMPHENOL
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ
  • 円形 コネクタ RCPT 10POS ジャム ナット AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 10POS ジャム ナット

    AMPHENOL
    6,198税込6,818
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-61
  • 円形 コネクタ RCPT 23POS ジャム ナット AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 23POS ジャム ナット

    AMPHENOL
    8,798税込9,678
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:23 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-73
  • コネクタ DIN 41612 RCPT 96POS 3列 AMPHENOL

    コネクタ DIN 41612 RCPT 96POS 3列

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
  • ハードメトリック CONN RCPT 95POS 2MM AMPHENOL

    ハードメトリック CONN RCPT 95POS 2MM

    AMPHENOL
    2,598税込2,858
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:FCI Millipacs シリーズ コンタクト数:95 ピッチ間隔2mm 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:5 列ピッチ:2mmアズワン品番65-1374-18