カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • 日東工業(4)
  • WatchGuard(4)
  • XP POWER(3)
  • オープン工業(1)
  • ネグロス電工(1)
  • バーテック(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • リスパック(1)
  • CCS(シーシーエス)(1)
  • Chinfa(1)
  • ホームテイスト(1)
  • トライメイト(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
  • プロトティップ(1)
  • アイテックシステム(1)
  • ハイテクウッドプラス(1)
  • カナフジ電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd152」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ AMPHENOL同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Amphenol SMA ライトアングル圧着プラグ Amphenol のライトアングル 50 ° 50 ° コンタクト SMA 圧着プラグ製品です。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。Amphenol SMA 圧着プラグは、一般的にアンテナ、通信、計装、PC / LAN に
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3196アズワン品番65-7717-38
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 100個入 AMPHENOL同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 100個入AMPHENOL
159,800税込175,780
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3195アズワン品番65-7716-26
efd15特集
  • おすすめ人気ランキング
  • efd15