カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • RS PRO(15)
  • RADIALL(10)
  • SAMTEC(8)
  • Telegartner(5)
  • COAX Connectors(4)
  • HARWIN(3)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(3)
  • BELDEN(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • ハーティング(1)
  • MULTICOMP(1)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(1)
  • PRESSMASTER(1)
  • VAN DAMME(1)
  • Interface Connectors(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg-179」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol 同軸コネクタ タイプ43コネクタ, SMZ6112A6-3GT30G-6-75 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ タイプ43コネクタ, SMZ6112A6-3GT30G-6-75

    AMPHENOL
    149,800税込164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグ、六角圧着RF同軸終端、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き。この75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグは、RG-179/U、RG-187A/U同軸ケーブルに使用できます。
    インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:タイプ43コネクタ
  • Amphenol BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ AMPHENOL

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol SMA ライトアングル圧着プラグ Amphenol のライトアングル 50 ° 50 ° コンタクト SMA 圧着プラグ製品です。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。Amphenol SMA 圧着プラグは、一般的にアンテナ、通信、計装、PC / LAN に
    仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3196アズワン品番65-7717-38
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 100個入 AMPHENOL

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 100個入

    AMPHENOL
    169,800税込186,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3195アズワン品番65-7716-26
  • Amphenol 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ, B6121E1-ND3G-6-75 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ, B6121E1-ND3G-6-75

    AMPHENOL
    149,800税込164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    BNC圧着プラグ/ジャック
    インピーダンス75Ω適合ケーブルRG179,RG179A/B,RG187材質(コンタクト)ベリリウム銅,リン酸銅動作周波数(GHz)0to1表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着バルクヘッドなし実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:BNCコネクタ表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
  • コネクタ BNC BHD ジャック STR 50 Ω ソルダー AMPHENOL

    コネクタ BNC BHD ジャック STR 50 Ω ソルダー

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    11日以内出荷
    仕様RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1488-92
  • RF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック STR 75 Ω AMPHENOL

    RF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック STR 75 Ω

    AMPHENOL
    3,598税込3,958
    1個
    13日以内出荷
    仕様クリンプ コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG179 RG187 Belden 9221 最大周波数:1GHzアズワン品番65-1487-98
  • RF 同軸 F ジャック 75 Ω ケーブル AMPHENOL

    RF 同軸 F ジャック 75 Ω ケーブル

    AMPHENOL
    2,598税込2,858
    1個
    13日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG179 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大周波数:3GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1642-87
  • RF/同軸 BNC ジャック ストレート 50 Ω ソルダー AMPHENOL

    RF/同軸 BNC ジャック ストレート 50 Ω ソルダー

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1619-25
  • RF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック STR 75 Ω ソルダー AMPHENOL

    RF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック STR 75 Ω ソルダー

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1412-89
  • RF 同軸 HD-BNC プラグ R/A 75 Ω AMPHENOL

    RF 同軸 HD-BNC プラグ R/A 75 Ω

    AMPHENOL
    7,098税込7,808
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 179DT RG179 コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1651-30