曜日別特売

RF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック STR 75 Ω

RF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック STR 75 Ω - AMPHENOL
仕様
クリンプ コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG179 RG187 Belden 9221 最大周波数:1GHz
アズワン品番
65-1487-98
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61403520112235
¥3,620
¥3,598
¥3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする