カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • ヒットマンルアーズ(5)
  • コガネイ(3)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • イーグルクランプ(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • TRW(2)
  • アネスト岩田(1)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • 清和工業(1)
  • 西田製作所(1)
  • 理研計測器(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • BRAINBOXES(1)
  • トライト(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbb-1」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MUSBB15134 AMPHENOL

    MUSBB15134

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBB15134 AMPHENOL

    Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBB15134

    AMPHENOL
    199,800税込219,780
    1袋(80個)
    7日以内出荷
    USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
    シリーズMUSB材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル