カテゴリ

  • 自動車純正部品(14,977)
  • バイク純正部品(8,908)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,896)
  • 制御機器(7,131)
  • 農業機械(4,543)
  • トラック純正部品(3,271)
  • 空調・照明・電設資材(2,489)
  • 物流用品(2,416)
  • メカニカル部品(2,141)
  • オフィス家具(2,141)
  • パソコン/周辺機器(1,737)
  • バイク部品(1,653)
  • 測定用品(1,456)
  • 切削工具(1,166)
  • 作業服(1,034)
  • 電気材料(996)
  • 作業工具(971)
  • 科学研究・開発用品(921)
  • FA担当者のオススメ新商品(847)
  • 配管・水廻り設備部材(816)
  • 機構部品(654)
  • 日用品(588)
  • 自動車補修部品(462)
  • 建材・エクステリア(368)
  • 安全標識(354)
  • 建築金物(353)
  • 事務用品(328)
  • 研磨材(327)
  • 家電(316)
  • 油圧機器・油圧ホース(304)
  • 住設機器(276)
  • 店舗什器・備品(250)
  • 保管用品(233)
  • 梱包用品(220)
  • 食品・飲料(213)
  • 卓上消耗品(212)
  • 学童・教育用品(209)
  • 溶接用品(207)
  • 清掃用品(189)
  • 電動工具(185)
  • ねじ・ボルト・釘(182)
  • 介護用品(174)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(171)
  • 医療(149)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(138)
  • 安全用品(134)
  • 船舶用品・漁業資材(120)
  • 自転車部品(110)
  • トラック用品・パーツ(104)
  • 農業・園芸資材(102)
  • 塗装・養生・内装用品(100)
  • はんだ関連・静電気対策用品(96)
  • カー用品(93)
  • 厨房用品(92)
  • 安全保護具(91)
  • テープ(88)
  • 防犯用品(88)
  • 縫製用品(77)
  • 整備工具・収納(76)
  • フォークリフト・産機・建機用品(76)
  • 接着剤・補修材(75)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(70)
  • 防災用品(70)
  • 手袋(65)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(65)
  • ヘルスケア(61)
  • 塗料(55)
  • 測量用品(土木/建設)(52)
  • クリーンルーム用品(49)
  • エンジン工具(46)
  • 空圧工具(43)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(42)
  • 安全靴・作業靴(40)
  • バッテリー・電装(39)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(36)
  • 救急・衛生(35)
  • 鈑金・塗装(32)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 農具(25)
  • タイヤ・足回り(24)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(23)
  • 測定関連サービス(22)
  • 洗剤・除去剤(20)
  • 理美容(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • マスク(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 完成車(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「e-1」の検索結果

76,190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リボンロッド両サイド60E-1 ヤマヨ

    リボンロッド両サイド60E-1

    ヤマヨ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
    用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)60テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • カネライトフォーム E1 カネカ

    カネライトフォーム E1

    カネカ(26件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(5枚)
    当日出荷
    優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
    用途RC打込用、戸建住宅用種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.036以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10^-5再生材使用使用
  • E1 ワンタッチあごひも DICプラスチック

    E1 ワンタッチあごひも

    DICプラスチック(3件のレビュー)
    429税込472
    1組
    当日出荷
    適合SY-C・SYA・SYA-V・HA1・HA5・SY内装テープ・X2内容テープ・M1内装(X2)・M2内装(HA2)・M2内装(SF)・M3内装(SF)・M3内装(HA2)・HA8内装(成形)・JFS内装(成形)セット内容あごバンド×1、耳ひも×2
  • カップインソール E-01 Mサイズ ミドリ安全

    カップインソール E-01 Mサイズ

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1足
    当日出荷
    かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します。 土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します。 抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します。
    トラスコ品番811-1124材質合成材/EVAサイズM質量(g)65サイズ(cm)25~26.5機能クッション性、抗菌防臭
  • 薄型樹脂キャップ(AC-25-E-1用) TAKIGEN(タキゲン)

    薄型樹脂キャップ(AC-25-E-1用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。
    用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04448
  • ロックスリング ソフター E 1T(紫) 明大

    ロックスリング ソフター E 1T(紫)

    明大
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)50厚さ(mm)10ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1最大使用荷重(t)1アイの長さ(mm)250
  • カップインソール E-01 Lサイズ ミドリ安全

    カップインソール E-01 Lサイズ

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します。 土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します。 抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します。
    トラスコ品番811-1123材質合成材/EVAサイズL質量(g)70適合サイズ(cm)27~28.5
  • 止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-1・11用) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-1・11用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
    用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)25.2寸法W2(mm)25標準色ブラック寸法t1(mm)3.2寸法t2(mm)1.5タキゲンコード04000
  • カップインソール E-01 Sサイズ ミドリ安全

    カップインソール E-01 Sサイズ

    ミドリ安全
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します。 土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します。 抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します。
    トラスコ品番811-1125材質素材:合成材/EVAサイズS質量(g)60適合サイズ(cm)23~24.5
  • E-1 エッチングペン 三木技研

    E-1 エッチングペン

    三木技研(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    超硬合金付で、硬い物の罫書線・文字が書けます。
    全長(mm)155
  • ツールホルダー 513E-1 KH(基陽)

    ツールホルダー 513E-1

    KH(基陽)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    2ッ穴式自在カラビナ爪付き
    材質アルミ幅(mm)58ミラー仕様高さ(mm)108質量(g)110奥行(mm)63
  • Eモール1号・テープ付 未来工業

    Eモール1号・テープ付

    未来工業
    3,898税込4,288
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    規格1号
  • Eモール1号(茶) 未来工業

    Eモール1号(茶)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番850-1364材質プラスチック(AES)規格1号
  • Eモール1号(ブラック) 未来工業

    Eモール1号(ブラック)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番850-1372材質プラスチック(AES)規格1号
  • リボンロッド両サイド120E-1 ヤマヨ

    リボンロッド両サイド120E-1

    ヤマヨ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
    用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)120テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • Eモール1号(グレー) 未来工業

    Eモール1号(グレー)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番850-1368材質プラスチック(AES)規格1号
  • Eモール1号(チョコレート) 未来工業

    Eモール1号(チョコレート)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番850-1375材質プラスチック(AES)規格1号
  • ストツパ 10B-F743E-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ストツパ 10B-F743E-01

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番10B-F743E-01主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
  • Eモール1号(ベージュ) 未来工業

    Eモール1号(ベージュ)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番850-1370材質プラスチック(AES)規格1号
  • カップインソール E-01 SSサイズ ミドリ安全

    カップインソール E-01 SSサイズ

    ミドリ安全
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します。土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します。抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します。
    トラスコ品番827-5523サイズSS(21.5~22.5cm)質量(g)25
  • Eモール1号(カベ白) 未来工業

    Eモール1号(カベ白)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番850-1376材質プラスチック(AES)規格1号
  • 分岐ケーブル 引き出しケーブル E-1タイプ Showa

    分岐ケーブル 引き出しケーブル E-1タイプ

    Showa
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    打ち込み用、分電盤用
    用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
  • パイプ,ドレイン 5TY-E443E-01 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ,ドレイン 5TY-E443E-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/1, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/1, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    979税込1,077
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 1最小ケーブル径 = 2mm最大ケーブル径 = 6mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eモール1号・テープ付(茶) 未来工業

    Eモール1号・テープ付(茶)

    未来工業
    3,898税込4,288
    1セット(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番850-1365材質プラスチック(AES)規格1号
  • Cat5e 1ピースプラグ ブーツ付き 日本製線

    Cat5e 1ピースプラグ ブーツ付き

    日本製線
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷
    Cat5e 1ピースプラグ ブーツ付き 適用外径:4.8mm~5.5mm
    規格Cat5e
  • パイプ ドレイン 5HK-E443E-01 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ ドレイン 5HK-E443E-01

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番5HK-E443E-01主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
  • リテイナー (E1) MAZDA(マツダ)

    リテイナー (E1)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • S CLEAN E-1 クリーンケミカル

    S CLEAN E-1

    クリーンケミカル
    29,980税込32,978
    1箱(4本)ほか
    5日以内出荷
    ブラッシング洗浄・浸漬タイプ。
    成分非イオン界面活性剤・アルカリ化剤・アルカリ耐性タンパク分解酵素・水溶性溶剤・酵素安定化剤・金属腐食防止剤・金属イオン封鎖剤使用方法ブラッシングする場合は原液~1%希釈液中で液が飛散しないようにブラッシングして下さい。浸漬する場合は1%(本剤100ml/10L)希釈液に30分以上浸漬して下さい。(使用可能濃度0.5%~5%)液性弱アルカリ性(pH9.5/原液)
  • Eモール1号(ミルキーホワイト) 未来工業

    Eモール1号(ミルキーホワイト)

    未来工業
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-1373材質プラスチック(AES)規格1号
  • リボンロッド両サイド150E-1 ヤマヨ

    リボンロッド両サイド150E-1

    ヤマヨ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
    仕様表面タテ数字<1m毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ幅(mm)150テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/7, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/7, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    979税込1,077
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 7最小ケーブル径 = 2mm最大ケーブル径 = 6mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート 50M-1763E-01 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート 50M-1763E-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト JR9-2381E-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シャフト JR9-2381E-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番JR9-2381E-00
  • ストッパ 5JX-2743E-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ストッパ 5JX-2743E-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5JX-2743E-00
  • TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/4, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/4, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    979税込1,077
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 4最小ケーブル径 = 2mm最大ケーブル径 = 6mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体ケーブル径レンジ = 2 → 6mmHeatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/3, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/3, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    979税込1,077
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 3最小ケーブル径 = 2mm最大ケーブル径 = 6mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/2, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/E/1/2, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    979税込1,077
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 2最小ケーブル径 = 2mm最大ケーブル径 = 6mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • (BNZ05)#HOLDER E-1 三菱ふそう

    (BNZ05)#HOLDER E-1

    三菱ふそう
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • ラベル コーション 5PW-2415E-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ラベル コーション 5PW-2415E-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5PW-2415E-00
...