カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(2)
- 因幡電工(8)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NACHI(不二越)(14)
- TRUSCO(4)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- FKD(フクダ精工)(3)
- KANA(片山チエン)(34)
- VICTOR(花園工具)(1)
- イシハシ精工(2)
- エスコ(1)
- コクヨ(3)
- サンドビック(1)
- 三菱マテリアル(3)
- 住商モンブラン(2)
- 理研製鋼(13)
- 重松製作所(1)
- 高田ベッド製作所(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sd-77」の検索結果
特価
関連キーワード

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, L77HDE15SD1CH4R
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷極数15シリーズHDRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
Amphenol D-subコネクタ, 26極, メス, スルーホール実装, L77HDA26SD1CH4F
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781袋(70個)7日以内出荷HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks長さ(mm)39.1幅(mm)12.55極数26定格電流(A)3深さ(mm)22.2材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロックコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4F
AMPHENOL¥329税込¥3621個7日以内出荷HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.2材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロックコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら