Amphenol D-subコネクタ, 26極, メス, スルーホール実装, L77HDA26SD1CH4F

Amphenol D-subコネクタ, 26極, メス, スルーホール実装, L77HDA26SD1CH4F - AMPHENOL

HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks

長さ(mm)
39.1
幅(mm)
12.55
極数
26
定格電流(A)
3
深さ(mm)
22.2
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
取り付け用ハードウェア
4-40UNCメスねじロック、ボードロック
コネクタタイプ
Dコネクタ:高密度D-Sub
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル
内容量
1袋(70個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79373448L77HDA26SD1CH4F
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする