カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • SMC(260)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • YAMAHA(ヤマハ)(86)
  • ハリケーン(47)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • POSH Faith(41)
  • DAYTONA(デイトナ)(30)
  • ナブテスコ(22)
  • サンポール(20)
  • OSG(オーエスジー)(19)
  • サンドビック(19)
  • 重松製作所(15)
  • ニッタ(15)
  • AC-PERFORMANCELINE(13)
  • NB(日本ベアリング)(12)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • RS PRO(12)
  • イチグチ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-8」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
M12 PANEL SOLDER CONN AMPHENOLM12 PANEL SOLDER CONNAMPHENOL
819税込901
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極AMPHENOL
999税込1,099
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
M8 PANEL 90° PCB CONN 6PIN M CONN M PIN AMPHENOLM8 PANEL 90° PCB CONN 6PIN M CONN M PINAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入 AMPHENOL産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入AMPHENOL
46,980税込51,678
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3092アズワン品番65-7484-09
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12AシリーズAMPHENOL
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12AシリーズAMPHENOL
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:17●長さ:200mm●コネクタAのコンタクト数:17●コード番号:215-0909アズワン品番65-7381-25
M12 PANEL PCB CONN AMPHENOLM12 PANEL PCB CONNAMPHENOL
889税込978
1個ほか
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント AMPHENOL産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウントAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3093アズワン品番65-7485-46
M8 PANEL 90° PCB CONN 4PIN M CONN M PIN AMPHENOLM8 PANEL 90° PCB CONN 4PIN M CONN M PINAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 5極 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 5極AMPHENOL
979税込1,077
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウント AMPHENOL産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウントAMPHENOL
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コード番号:237-2761アズワン品番65-7500-07
産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント AMPHENOL産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウントAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コード番号:237-2750アズワン品番65-7496-77
M12 PANEL WITH WIRE HARNESS AMPHENOLM12 PANEL WITH WIRE HARNESSAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様ロボットケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12AシリーズAMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント AMPHENOL産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウントAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3089アズワン品番65-7495-16
産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入 AMPHENOL産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入AMPHENOL
52,980税込58,278
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3088アズワン品番65-7484-65
産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウント AMPHENOL産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウントAMPHENOL
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コード番号:237-2759アズワン品番65-7500-34
産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント AMPHENOL産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウントAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:237-2748アズワン品番65-7496-76
ショート プラグ SMA ジャック ステンレス スチール AMPHENOLショート プラグ SMA ジャック ステンレス スチールAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:SMA ショートプラグ 適合製品:SV Microwave SMA ジャック RF 同軸 コネクタ 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)アズワン品番65-1603-45
M8 CONN PANEL SCREW 4PIN M CONN M PIN AMPHENOLM8 CONN PANEL SCREW 4PIN M CONN M PINAMPHENOL
719税込791
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
M8 CONN PANEL SCREW 3PIN M CONN M PIN AMPHENOLM8 CONN PANEL SCREW 3PIN M CONN M PINAMPHENOL
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け AMPHENOL丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付けAMPHENOL
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0115アズワン品番65-7575-33
丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け 1セット 10個入AMPHENOL
7,298税込8,028
1セット(10個)
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M8 circular plastic panel connector has screw coupling methodIt has 4 contact pins.IP rating IP67 PCB contact termination
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0114アズワン品番65-7570-23
センサー コネクタ M12 8P メス パネル AMPHENOLセンサー コネクタ M12 8P メス パネルAMPHENOL
5,298税込5,828
1個
23日以内出荷
仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット IP / NEMA評価:IP67 コンタクト メッキ:金
センサー コネクタ M12 8P メス パネル AMPHENOLセンサー コネクタ M12 8P メス パネルAMPHENOL
5,598税込6,158
1個
23日以内出荷
仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット IP / NEMA評価:IP67 コンタクト メッキ:金